VESTIL PLH-30-5 전문가용 레버 호이스트, 5피트 리프트, 3000파운드 용량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레버 체인 호이스트 |
생산 능력 | 3000의 파운드. |
체인 길이 | 5 피트 |
체인 두께 | 0.29 " |
색상 | 주황색 |
학년 | 학년 100 |
손잡이 길이 | 16 " |
높이 | 5.5 " |
후크 개방 거리 | 15 1 / 2 " |
길이 | 16 " |
레버 길이 | 16 " |
레버 저항 | 58의 파운드. |
리프트 높이 | 5 피트 |
드는 길이 | 5 피트 |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
최소 후크 사이 | 15.5 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-plh-30-5.pdf |
UPC | 691215030182 |
폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 12.15 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8425190000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 손잡이 길이 | 후크 개방 거리 | 레버 저항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLH-120-10 | 12000의 파운드. | 14 " | - | 85의 파운드. | ₩ 2,017,730 | ||
PLH-120-20 | 12000의 파운드. | 14 " | - | 85의 파운드. | ₩ 2,521,680 | ||
PLH-120-5 | 12000의 파운드. | 14 " | - | 85의 파운드. | ₩ 1,769,549 | ||
PLH-15-10 | 1500의 파운드. | 11 " | 11 " | 58의 파운드. | ₩ 755,898 | ||
PLH-15-20 | 1500의 파운드. | 11 " | 11 " | 58의 파운드. | ₩ 797,745 | ||
PLH-15-5 | 1500의 파운드. | 11 " | 11 " | 58의 파운드. | ₩ 608,720 | ||
PLH-20-10 | 2000의 파운드. | 10 " | - | 78의 파운드. | ₩ 670,065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.