EATON GFCB 시리즈 플러그인 회로 차단기
Eaton GFCB 시리즈 플러그인 회로 차단기는 패널 또는 연결된 장비 내부의 전기 회로를 과전류 및 단락으로부터 보호합니다. 로드 센터 및 판넬에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | AIC 등급 | A | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GFCB115 | 10kAIC @ 120V | 15 | 1 | 120V | ₩ 120,008 | |
B | GFCB125 | 10kAIC @ 120V | 25 | 1 | 120V | - | RFQ
|
C | GFCB130 | 10kAIC @ 120V | 30 | 1 | 120V | - | RFQ
|
D | GFCB140 | 10kAIC @ 120V | 40 | 1 | 120V | ₩ 126,758 | |
E | GFCB260 | 10kAIC @ 240V | 60 | 2 | 240V | - | RFQ
|
F | GFCB220 | 10kAIC @ 240V | 20 | 2 | 240V | ₩ 346,434 | |
B | GFCB240 | 10kAIC @ 240V | 40 | 2 | 240V | - | RFQ
|
G | GFCB215 | 10kAIC @ 240V | 15 | 2 | 240V | - | RFQ
|
H | GFCB230 | 10kAIC @ 240V | 30 | 2 | 240V | ₩ 346,434 | |
I | GFCB250 | 10kAIC @ 240V | 50 | 2 | 240V | ₩ 215,849 |
특징
- Eaton GFCB 시리즈 플러그인 회로 차단기에는 결함을 차단하는 GFI 표시기가 있습니다.
- 전류 등급은 10kAIC입니다.
- 이 회로 차단기는 단극 및 XNUMX극 구성으로 제공됩니다.
표준 및 승인
- UL
자주 묻는 질문
플러그인 회로 차단기와 표준 회로 차단기의 차이점은 무엇입니까?
플러그인 회로 차단기는 패널보드나 로드 센터에 쉽게 꽂을 수 있도록 설계되었으며 표준 회로 차단기는 전기 시스템에 유선으로 연결되어 있습니다.
애플리케이션에 적합한 플러그인 회로 차단기 크기를 어떻게 결정할 수 있습니까?
애플리케이션에 적합한 플러그인 회로 차단기의 크기는 회로의 암페어 및 전압, 전원이 공급되는 부하 유형, 전선의 길이 및 게이지에 따라 다릅니다.
플러그인 회로 차단기를 어떻게 테스트할 수 있습니까?
플러그인 회로 차단기를 테스트하려면 멀티미터를 사용하여 연속성과 적절한 전압 수준을 확인하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 구멍 톱
- 보호 장비 케이스
- 작업 테이블 캐비닛
- 액체 밀폐 코드 커넥터
- 플라스틱 퍼티
- Power Supplies
- 청력 보호
- 살충제 및 해충 구제
- 바닥
- 용접 오븐 및 액세서리
- CALBRITE 스테인리스 비바람에 견디는 상자
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 플로어 박스/시스템, 원형 관통 내화성 Poke
- SPEAKMAN 레트로 컬렉션 시리즈
- COOPER B-LINE 터치업 페인트
- TITAN TOOL 에어리스 라인 스트라이퍼
- ZURN 퇴적물 양동이
- APPLETON ELECTRIC 방폭형 후드 마운트 백열등 기구
- VESTIL DH 시리즈 인체공학적 핸들 카트
- GROVE GEAR GR 시리즈, BM-D 스타일, 830 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- BROWNING NCG 시리즈 스톡 스틸 체인지 기어, 20피치