항목 | 전기 적외선 패널 히터 |
A | 26.7 |
케이블 길이 | 240 " |
케이블 유형 | SO |
캐스터 Dia. | 3" |
캐스터 재질 | 강철 |
색상 | 덴탈 |
가열 면적 높이 | 44 " |
가열 면적 폭 | 61 " |
높이 | 77 " |
길이 | 56.5 " |
기대 수명 | 5000 시간. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
열원 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 56-1 / 2 " |
전압 | 240V |
와트 | 6400W |
폭 | 66.625 " |
선박 중량 (kg) | 62.1 |
선박 높이 (cm) | 195.58 |
선박 길이 (cm) | 143.51 |
선박 폭 (cm) | 169.23 |
HS 코드 | 8419505000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.