항목 | 전기 적외선 패널 히터 |
ACLI 안전 플러그 | 가능 |
A | 20 |
자동 차단 | 가능 |
케이블 길이 | 240 " |
케이블 유형 | SO |
캐스터 Dia. | 3" |
캐스터 재질 | 강철 |
색상 | 덴탈 |
Control | 비원격 |
코드 길이 | 20 피트 |
깊이 | 30 " |
디자인 | 휴대용 전기 적외선 열 패널 |
연료 형태 | 전기 |
가열 면적 높이 | 44 " |
가열 면적 폭 | 40 " |
히터 컨트롤 | 서머 스탯 |
히터 디자인 | 휴대용 충전 케이스 |
히터 전력 등급 | 4800W |
히터 유형 | 적외선 |
난방 면적 | 1760 평방 피트. |
높이 | 56.5 " |
실내 / 실외 | 옥내의 |
길이 | 56.5 " |
기대 수명 | 5000 시간. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
열 설정 수 | 변하기 쉬운 |
열원 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 56-1 / 2 " |
서머 스탯 | 가능 |
타이머 기능 | 아니 |
전압 | 240V |
와트 | 4800W |
240V에서 와트 | 4800W |
폭 | 44.62 " |
선박 중량 (kg) | 51.3 |
선박 높이 (cm) | 111.76 |
선박 길이 (cm) | 143.51 |
선박 폭 (cm) | 113.35 |
HS 코드 | 8419505000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.