항목 | 팔레트 풀러 |
닫힌 높이 | 11 " |
폐쇄 폭 | 11 " |
색상 | 빨간색 |
높이 | 12 " |
턱 열기 | 5" |
길이 | 3.5 " |
자재 | 강철 |
최대 턱 높이 | 1.88 " |
맥스. 턱 개방 | 5" |
측정 단위 | 마다 |
최소 스트링거 높이 | 2" |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pal-16.pdf |
당기는 용량 | 6000의 파운드. |
가위 번호 | 1 |
치아 패드 높이 | 2" |
폭 | 13.25 " |
선박 중량 (kg) | 9.45 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 33.66 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 최소 스트링거 높이 | 체인 직경 | 색상 | 당기는 용량 | 가위 번호 | 치아 패드 높이 | 치아 패드 길이 | 100피트당 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAL-12 | 2 7 / 8 " | 5 / 16 " | 노란색 | 5000의 파운드. | - | 2 3 / 4 " | 3 1 / 4 " | - | ₩ 143,003 | ||
PAL-14 | 1 3 / 7 " | 1" | 은 | 5000의 파운드. | - | 1 1 / 2 " | - | - | - | RFQ
| |
PAL-21 | 2 7 / 8 " | - | 노란색 | 5000의 파운드. | 2 | 2 3 / 4 " | 3 7 / 16 " | - | ₩ 169,883 | ||
PAL-LP | - | - | 노란색 | 5000의 파운드. | - | - | 3 1 / 2 " | - | ₩ 171,589 | ||
PPC-20 | - | 1 / 4 " | 은 | 6000의 파운드. | - | - | - | 13의 파운드. | ₩ 181,930 | RFQ
| |
PPC-40 | - | 1 / 4 " | 은 | 6000의 파운드. | - | - | - | 27의 파운드. | ₩ 171,716 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.