항목 | 롤링 사다리 |
ANSI 클래스 | A14.7 |
베이스 길이 | 40.44 " |
기본 너비 | 27.19 " |
생산 능력 | 350의 파운드. |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
색상 | 검정 |
단계 사이의 거리 | 10 " |
전면 캐스터 Dia. | 2" |
프론트 캐스터 타입 | 스프링 로드 스위블 |
전면 캐스터 폭 | 1" |
난간 높이 | 70 " |
손잡이 포함 | 가능 |
높이 | 70 " |
길이 | 40.437 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
피마자 수 | 4 |
전면 캐스터 수 | 2 |
후면 캐스터 수 | 2 |
단계 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lad-pw-26-4-g-esd.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 3" |
후면 캐스터 재질 | 고무 트레드(폴리올레핀 코어) |
후방 캐스터 유형 | 회전 잠금 |
후방 캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
스프링로드 | 가능 |
단계 각도 | 58도 |
단계 깊이 | 7" |
단계 유형 | 그립 스트럿 |
스텝 폭 | 23 9 / 16 " |
상단 단계 깊이 | 14 " |
최고 단계 높이 | 40 " |
폭 | 27.187 " |
선박 중량 (kg) | 40.95 |
선박 높이 (cm) | 177.8 |
선박 길이 (cm) | 102.71 |
선박 폭 (cm) | 69.06 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 전면 캐스터 폭 | 난간 높이 | 높이 | 단계 수 | 후방 캐스터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-PW-26-10-G-ESD | 75.13 " | 30.56 " | 1 1 / 4 " | 130 " | 130 " | 10 | 까다로운 | ₩ 2,242,927 | ||
LAD-PW-26-12-G-ESD | 87.63 " | 33.56 " | 1 1 / 4 " | 156 " | 156 " | 12 | 까다로운 | ₩ 2,550,392 | ||
LAD-PW-26-2-G-ESD | 34.06 " | 27.19 " | 1" | 50 " | 50 " | 2 | 회전 잠금 | ₩ 1,292,327 | ||
LAD-PW-26-6-G-ESD | 50.19 " | 29.75 " | 1 1 / 4 " | 90 " | 90 " | 6 | 까다로운 | ₩ 1,933,680 | ||
LAD-PW-26-8-G-ESD | 63.19 " | 29.75 " | 1 1 / 4 " | 110 " | 110 " | 8 | 까다로운 | ₩ 2,082,716 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.