VESTIL LAD-PW 시리즈 표준 경사 사다리, ESD 안전
필터
배터리 포함 : 아니 , 용량: 350의 파운드. , 캐스터 재질: 폴리 온 폴리 , 색상: 검정 , 계단 사이의 거리: 10 " , 전면 캐스터 유형: 스프링 로드 스위블 , 난간 포함: 가능 , 재료: 강철 , 캐스터 번호: 4 , 전면 캐스터 수: 2 , 후방 캐스터 수: 2 , 후방 캐스터 재질: 고무 트레드(폴리올레핀 코어) , 후면 캐스터 폭: 1 1 / 4 " , 스프링 장착: 가능 , 스텝 각도: 58도 , 단계 깊이: 7" , 단계 유형: 그립 스트럿 , 계단 폭: 23 9 / 16 " , 상단 단계 깊이: 14 "
스타일 | 모델 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 전면 캐스터 폭 | 난간 높이 | 높이 | 단계 수 | 후방 캐스터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LAD-PW-26-2-G-ESD | 34.06 " | 27.19 " | 1" | 50 " | 50 " | 2 | 회전 잠금 | ₩ 1,292,327 | |
B | LAD-PW-26-4-G-ESD | 40.44 " | 27.19 " | 1" | 70 " | 70 " | 4 | 회전 잠금 | ₩ 1,397,200 | |
C | LAD-PW-26-6-G-ESD | 50.19 " | 29.75 " | 1 1 / 4 " | 90 " | 90 " | 6 | 까다로운 | ₩ 1,933,680 | |
D | LAD-PW-26-8-G-ESD | 63.19 " | 29.75 " | 1 1 / 4 " | 110 " | 110 " | 8 | 까다로운 | ₩ 2,082,716 | |
E | LAD-PW-26-10-G-ESD | 75.13 " | 30.56 " | 1 1 / 4 " | 130 " | 130 " | 10 | 까다로운 | ₩ 2,242,927 | |
F | LAD-PW-26-12-G-ESD | 87.63 " | 33.56 " | 1 1 / 4 " | 156 " | 156 " | 12 | 까다로운 | ₩ 2,550,392 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 컴퓨터 캐비닛
- 모션 제어 커플 링
- 전기 임팩트 렌치
- 리프트 오프 힌지
- 공기 및 진공 해제 밸브
- 펜치
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 엔진
- 플러시 밸브
- 아스팔트 테스트
- WEILER 5 "Dia. 와이어 휠 브러시, 12,500 최대 RPM
- IDEAL 테스트 장비 액세서리
- NEW PIG 플로어 사인 매트, 17인치
- HELICOIL 나선형 포인트 플러그, 5H, 미터법 미세
- COOPER B-LINE B164 시리즈 XNUMX개의 구멍 개방 각도
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 5/8-8 Un
- SPEARS VALVES PVC 트루 러그 버터플라이 밸브, 아연 러그, 부나
- B&K PRECISION XNUMX중 출력 DC 전원 공급 장치
- HUMBOLDT 열분해 오븐
- ML KISHIGO GF185 높은 가시성 조끼