VESTIL LAD-MM-10-G 유지 관리 사다리, 10단계, 그립 스트럿, 강철
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 사다리 |
ANSI 클래스 | A14.7 |
베이스 길이 | 81.13 " |
기본 너비 | 32 " |
생산 능력 | 350의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
색상 | 파란색 |
단계 사이의 거리 | 10 " |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
난간 높이 | 30 " |
손잡이 포함 | 가능 |
높이 | 130 " |
길이 | 81.13 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
피마자 수 | 2 |
단계 수 | 10 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lad-mm-10-g.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 4" |
후방 캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
안전 체인 | 3 / 16 " |
스프링로드 | 아니 |
단계 각도 | 58도 |
단계 깊이 | 7" |
단계 간격 | 10 " |
단계 유형 | 그립 스트럿 |
스텝 폭 | 24 " |
상단 플랫폼 길이 | 21 " |
상단 플랫폼 너비 | 24 " |
최고 단계 높이 | 100 " |
휠 지름 | 4" |
휠 타입 | 폴리온 폴리 |
휠 너비 | 1.25 " |
폭 | 32 " |
선박 중량 (kg) | 149.4 |
선박 높이 (cm) | 330.2 |
선박 길이 (cm) | 206.06 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 난간 높이 | 높이 | 단계 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-MM-11-G | 87.38 " | 32 " | 30 " | 140 " | 11 | ₩ 3,140,445 | RFQ
| |
LAD-MM-12-G | 93.25 " | 32 " | 36 " | 156 " | 12 | ₩ 2,563,654 | RFQ
| |
LAD-MM-2-G | 38.5 " | 29.5 " | 30 " | 50 " | 2 | ₩ 1,334,352 | ||
LAD-MM-3-G | 38.5 " | 29.5 " | 30 " | 60 " | 3 | ₩ 1,416,418 | ||
LAD-MM-4-G | 43.63 " | 29.5 " | 30 " | 70 " | 4 | ₩ 1,557,665 | ||
LAD-MM-5-G | 49.75 " | 29.5 " | 30 " | 80 " | 5 | ₩ 1,983,607 | RFQ
| |
LAD-MM-6-G | 56.69 " | 29.5 " | 30 " | 90 " | 6 | ₩ 2,170,052 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.