WILKERSON 요소, 에어필터
Wilkerson 필터 요소는 공기에서 먼지, 곰팡이, 꽃가루 및 박테리아와 같은 고체 미립자를 제거하는 데 도움이 되는 섬유질 또는 다공성 재료로 만들어진 장치입니다. 이 Wilkerson 필터 요소는 분자 섬유를 포함하여 자동차 생산의 다양한 공정에 사용됩니다....호흡 공기 공급 및 VOC 감소를 위한 여과, 코팅, 오일, 솔벤트 및 탈이온수를 위한 유체 여과, 페인트 적용을 위한 HEPA 공기 여과.더 읽기
스타일 | 모델 | 사용을 위해 | 항목 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FRP-96-639 | 콤팩트 | 범용 필터 요소 | 공기가 들어있는 | ₩ 25,200 | |
B | FRP-96-806 | 필터 레귤레이터 | 필터 요소 | 세밀화 | ₩ 12,250 | |
A | FRP-95-209 | 점보 30 및 35 | 범용 필터 요소 | 공기가 들어있는 | ₩ 98,787 | |
A | FRP-95-505 | 점보 30 및 35 | 범용 필터 요소 | 공기가 들어있는 | ₩ 126,052 | |
A | FRP-96-729 | 세밀화 | 범용 필터 요소 | 공기가 들어있는 | ₩ 14,437 | |
A | FRP-96-653 | ㅁㄴㅇㄹ | 범용 필터 요소 | 공기가 들어있는 | ₩ 35,840 |
요소, 에어필터
Wilkerson 필터 요소는 압축 공기 공급 장치에서 고체 미립자 오염을 제거하고 압력 손실을 최소화하면서 깨끗한 공기를 제공합니다. 이 Wilkerson 필터 요소의 기본 기능은 가열 및 냉각 시스템을 통해 분산되는 공기를 정화하는 것입니다. 이 필터는 사용자의 건강과 편안함에 영향을 줄 수 있는 미립자와 오염 물질을 걸러냅니다. 여과 과정은 일반적으로 소비된 공기가 HVAC 장비로 다시 유입되어 조절되고 다시 순환될 때 발생합니다. 공기는 필터를 통해 밀려나고 물질은 공기에서 미립자 및 기타 오염 물질을 배출합니다. ANSI 인증을 받은 이 중부하 필터 요소는 고압의 압축 공기에서도 모양을 유지하며 여과 등급은 5미크론입니다. 그들은 Wilkerson의 F30 및 F35 필터와 함께 사용되며 소형 및 공압 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
사용
Wilkerson 필터 요소는 건강과 생태계에 유해한 공기 중의 입자, 오염 물질 및 미생물을 제거하는 데 사용됩니다. 이 에어필터는 많은 사무실, 실험실, 상업 공간, 진료소 및 병원에 적용됩니다.
작동 메커니즘
Wilkerson 필터 요소는 오염된 공기를 흡입하여 미세 구멍이 있는 필터 매체를 통과하도록 작동합니다. 그 개구부보다 큰 원치 않는 입자는 필터 매체 내부에 갇혀 통과하는 공기에서 분리됩니다. 공기는 입자 함량이 크게 감소한 상태로 필터를 빠져나갑니다. 이 Wilkerson 에어필터는 입자가 필터 매체의 상류측에서 층을 형성하여 다른 입자를 분리하므로 여과 효율을 향상시킵니다. 필터 매체는 눈이 막히거나 막히지 않도록 정기적으로 교체(또는 청소)하여 공기 흐름이 제한되는 것을 방지합니다. 공기는 입자 함량이 크게 감소된 상태로 필터를 떠납니다. 에어필터는 입자가 다른 입자를 걸러내는 데 도움이 되는 필터 매체의 상류측에 층을 형성하기 때문에 여과 효율을 높입니다.
특징
- Wilkerson 필터 요소는 압축 공기 라인에서 오일, 미스트 및 미립자를 제거하는 데 사용됩니다.
- 이러한 필터 요소는 유형에 따라 다르며 합성 또는 유기 여과 매체를 사용합니다.
- Wilkerson 에어필터는 입자가 필터 매체의 상류측에 층을 형성하여 다른 입자를 분리하는 데 도움이 되므로 여과 효율을 향상시킵니다.
- 이러한 필터 매체는 눈이 막히거나 막히지 않도록 정기적으로 교체하여 공기 흐름을 제한해야 합니다.
호환 액세서리
- Wilkerson 필터 요소는 포지티브 바요넷 보울 래치 및 파이프 어웨이가 있는 가시 수동 배수 부착물이 있는 범용 필터와 호환됩니다. 이 필터는 뛰어난 수분 제거 능력을 가진 강력하고 가벼운 구조를 특징으로 합니다.
자주하는 질문
에어필터 요소는 무엇입니까?
에어필터 요소는 공기 흡입구에 전술적으로 배치된 '체'로, 엔진에서 연소에 사용되는 대기 공기를 빨아들입니다. 폴리에스테르, 종이 또는 흡수성 소재로 제조되어 미세 먼지 입자 및 기타 이물질을 걸러냅니다.
일반적으로 어떤 유형의 에어필터를 사용하도록 권장합니까?
미국 보건부에서는 고효율 미립자 공기(HEPA) 필터를 권장합니다. 이 필터는 99.97미크론의 미세한 곰팡이 포자와 먼지를 포함하여 공기 중 오염 물질과 알레르겐을 최소 0.3% 제거할 수 있습니다.
에어필터에 가장 적합한 재료는 무엇입니까?
Spun 유리 섬유는 공기를 여과하고 오염 물질을 걸러내는 신뢰할 수 있고 저렴한 자원입니다. 유리 섬유는 먼지 및 애완 동물 비듬과 같은 광범위한 오염 물질을 가두는 데 적합하며 탁월한 공기 흐름을 유지합니다.
필터 요소의 용도는 무엇입니까?
필터 요소는 액체에서 오염 물질을 제거합니다. 이들은 수처리 시스템 및 유체 처리 응용 분야에 사용됩니다. 필터 요소는 일반적으로 유형에 따라 다르며 합성 또는 유기 여과 매체를 사용합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 토트
- 도관 본체 커버 및 개스킷
- 발판
- 오일 보호 제어
- 스프레이 건 컵 라이너
- 호스 릴
- 스레드 삽입
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 작업대
- 케미컬펌프
- DAYTON 유형 C 동력 전달 V 벨트
- PARKER 육각 헤드 플러그, 탄소강
- MJ MAY 롤 스톡, 5피트 X 2인치
- BALDOR MOTOR 제트 펌프 모터, 단상, 발 장착형, ODP
- EATON 주요 가용성 스위치
- KIMBLE CHASE 베벨 씰 입구 어댑터
- B&K PRECISION DC 전자 부하
- REMCO 물 공급 핸드 브러쉬, 뻣뻣함
- SMC VALVES Arm11 시리즈 매니폴드 레귤레이터
- BALDOR / DODGE DL, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링