BALDOR MOTOR 제트 펌프 모터, 단상, 풋 장착형, ODP
필터
베이스 : RG , 수업: 주식 , 인클로저: 엽니다 , 액자: 56J ,Hz: 60 , 단열재: B , 장착: F1 , 단계: 1 , 전압: 115/230
스타일 | 모델 | 개정 | A | 고장 토크 | RPM | 온도 오르기 | 타입 | HP | 무부하 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CJL1307A | AA | 10.8/5.4 | 6.1 LB-FT | 1725 | 53도 C | 3520L | . 75 | 4.8 A | ₩ 1,356,800 | |
B | CJL1313A | P | 13/6.5 | 6.2 LB-FT | 3450 | 53도 C | 3432LC | 1.5 | 1.65 A | ₩ 1,315,839 | |
A | CJL1309A | Q | 14/7 | 5.3 LB-FT | 3450 | 47 ° C | 3428L | 1 | 5.6 A | ₩ 948,479 | |
A | CJL1301A | R | 6/3 | 2.95 LB-FT | 1725 | 53도 C | 3414L | . 33 | 2.6 A | ₩ 1,047,039 | |
A | CJL1317A | T | 26/13 | 10.4 LB-FT | 3450 | 87도 C | 3528L | 2 | 9.3 A | ₩ 1,760,000 | |
A | CJL1303A | V | 7.4/3.7 | 2.3 LB-FT | 3450 | 53도 C | 3420L | .5 | 2.75 A | ₩ 724,479 | |
A | CJL1306A | V | 11/5.5 | 3.98 LB-FT | 3450 | 108 ° C | 3424L | . 75 | 3.7 A | ₩ 925,440 | |
A | CJL1304A | Z | 8.4/4.2 | 4.35 LB-FT | 1725 | 78도 C | 3418L | .5 | 3.4 A | ₩ 1,184,000 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 메 자닌
- OEM 특수 송풍기
- 클로 / 립 / 프레임 해머
- 튜브 클램프
- 드라이브 타이트 너
- 연마 액세서리
- 에어필터
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 도구 보유
- 유압 공구
- KLEIN TOOLS 멀티 비트 스크루 드라이버
- VESTIL DTR 시리즈 드럼 티어
- DAYTON 루버 벽 개구부
- GLOBE SCIENTIFIC 셰이커, 볼텍스 믹서, 0 ~ 2500rpm
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 7/8-8 Un
- ANVIL 아연 도금 니플
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP 조립 피팅 15 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- EATON 외부 재설정
- MARTIN SPROCKET 6중 스레드 웜기어, XNUMX피치
- VESTIL BALL 시리즈 볼 이송 플랫폼