KLEIN TOOLS 멀티 비트 스크류드라이버
필터
재질 핸들 : 플라스틱 , 손잡이 유형: 쿠션 그립 , 전체 높이: 1.42 " , 전반적인 너비: 1.42 " , 주요 응용 프로그램: 범용 , 생크 재질: 강철 , 생크 유형: 고체 , 테더 가능: 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리)
스타일 | 모델 | 조각 수 | 드라이브 크기 | 마감재 | 전체 길이 | 생크 길이 | 포함 된 크기 | 핸들 색상 | 핸들 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32290 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 76,030 | |
B | 80019 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 121,163 | RFQ
|
C | 3247712 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 50,254 | |
D | 32291 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 76,030 | |
E | 32581 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 32,561 | |
F | 32534 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 77,630 | |
G | 32505 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 8,400 | |
H | 32517 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 85,018 | |
I | 32562 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 38,548 | |
J | 32614 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 44,749 | |
K | 32585 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 33,042 | |
L | 32596 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 72,616 | |
M | 32594 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 49,007 | |
N | 32307 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 65,047 | |
B | 32476-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 30,117 | RFQ
|
A | 32292 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 76,030 | |
O | 32593 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 49,880 | |
N | 32307 | 1 | - | - | 8.49 " | 3.38 " | - | 블랙 / 옐로우 | - | ₩ 68,947 | |
P | 32308 | 1 | - | - | 4.81 " | 1 ~ 2.75 인치 | - | 블랙/옐로우 | - | ₩ 44,714 | |
Q | 32305 | 1 | - | - | 8.71 " | 3.5 " | - | 블랙 / 옐로우 | - | ₩ 56,830 | |
R | 32303 | 1 | - | - | 9.73 " | 1.0 ~ 4.0 인치 | - | 블랙 / 옐로우 | - | ₩ 56,830 | |
S | 32476 | 3 | 5 / 16 " | 크롬 | 7.5 " | - | PH1 x 3/16 "슬롯 형, PH2 x 9/32"슬롯 형 | - | 쿠션 그립 | ₩ 26,915 | |
T | 32561 | 4 | 1/4 인치, 5/16 인치 | 자연의 | 3.25 " | - | PH1 x 3/16 "슬롯 형, PH2 x 1/4"슬롯 형 | - | 쿠션 그립 | ₩ 28,297 | |
U | 32559 | 4 | 1/4 인치, 5/16 인치 | 자연의 | 9.125 " | - | PH1 x 3/16 "슬롯 형, PH2 x 1/4"슬롯 형 | - | 쿠션 그립 | ₩ 41,387 | |
V | 뭉뚝한 멀티비트 SCRDRV 사각 홈 | 6 | 1/4 인치, 5/16 인치 | 크롬 | 3.25 " | - | Phillips # 2, (2) Robertson Square Recess # 1, # 2, 슬롯 형 3/16 " | - | 쿠션 그립 | ₩ 33,827 | |
W | 32477 | 6 | - | 크롬 | 7.5 " | - | - | - | 쿠션 그립 | ₩ 44,222 | |
X | 32500 | 6 | 1/4", 5/16", 3/8" | 크롬 | 7.5 " | - | PH1 x 3/16 "슬롯 형, PH2 x 1/4"슬롯 형, S1 x S2 Robertson Square Recess, Torx (R) T10 x T15 | - | 쿠션 그립 | ₩ 45,762 | |
Y | 32536 | 10 | 1/4 인치, 5/16 인치 | 크롬 | 9.75 " | - | Torx (R) T6 x T7, T8 x T10, T15 x T20, T25 x T27 | - | 접이식 쿠션 그립 | ₩ 78,522 | |
Z | 32539 | 10 | 6 mm, 8 mm | 크롬 | 9.75 " | - | 육각형 0.9mm x 1.3mm, 1.5mm x 2.0mm, 2.5mm x 3.0mm, 4.0mm x 5.0mm | - | 접이식 쿠션 그립 | ₩ 77,840 | |
A1 | 32538 | 10 | 1/4 인치, 5/16 인치 | 크롬 | 9.75 " | - | 육각 1/16 "x 5/64", 3/32 "x 7/64", 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16" | - | 접이식 쿠션 그립 | ₩ 79,222 | |
B1 | 32537 | 10 | 1/4 인치, 5/16 인치 | 크롬 | 9.75 " | - | 변조 방지 Torx (R) TR7 x TR8, TR9 x TR10, TR15 x TR20, TR25 x TR27 | - | 접이식 쿠션 그립 | ₩ 79,257 | |
C1 | 32535 | 10 | 1/4 인치, 5/16 인치 | 크롬 | 9.75 " | - | PH1 x 3/16 "슬롯 형, PH2 x 1/4"슬롯 형, S1 x S2 Robertson Square Recess, Torx (R) T10 x T15 | - | 접이식 쿠션 그립 | ₩ 78,102 | |
D1 | 32527 | 11 | 1/4", 5/16", 3/8" | 크롬 | 7" | - | PH1 x 3/16 "슬롯 형, PH2 x 1/4"슬롯 형, S1 x S2 Robertson Square Recess | - | 쿠션 그립 | ₩ 47,144 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 휴대용 유출 억제 장치
- 알루미늄 후드 장갑 및 슬리브
- 팔레트 쿠션
- 에어 오퍼 레이트 밸브
- 도크 바리케이드
- 콘크리트 공사
- 견과류
- 도어록 및 데드 볼트
- 탄소강
- 콘크리트 및 아스팔트
- KNIPEX 절연 스크루 드라이버
- BRADY 파이프 마커, 냉각수 리턴
- BROAN NUTONE Ultra Pro 시리즈, 단일 속도 욕실 팬
- HEATHROW SCIENTIFIC 테스트 튜브 랙, 96 구획
- 3M 천 밴드, 1인치
- APOLLO VALVES 83A-140 시리즈 탄소강 3 피스 전체 포트 NPT 볼 밸브
- SPEARS VALVES PVC LE 스케줄 80 피팅 티, 소켓 x 소켓 x 소켓
- ORION 폐기물 어셈블리
- WEG Tefc 이중 속도 냉각탑 모터, XNUMX상
- JOHNSON CONTROLS M9208-B-3 시리즈 On/Off 전기 스프링 리턴 액추에이터