그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 멀티 비트 스크루 드라이버 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 7.29 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 드라이브 크기 | 마감재 | 전체 길이 | 생크 길이 | 포함 된 크기 | 핸들 색상 | 핸들 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32559 | 4 | 1/4 인치, 5/16 인치 | 자연의 | 9.125 " | - | PH1 x 3/16 "슬롯 형, PH2 x 1/4"슬롯 형 | - | 쿠션 그립 | ₩ 41,387 | ||
32561 | 4 | 1/4 인치, 5/16 인치 | 자연의 | 3.25 " | - | PH1 x 3/16 "슬롯 형, PH2 x 1/4"슬롯 형 | - | 쿠션 그립 | ₩ 28,297 | ||
32535 | 10 | 1/4 인치, 5/16 인치 | 크롬 | 9.75 " | - | PH1 x 3/16 "슬롯 형, PH2 x 1/4"슬롯 형, S1 x S2 Robertson Square Recess, Torx (R) T10 x T15 | - | 접이식 쿠션 그립 | ₩ 78,102 | ||
32536 | 10 | 1/4 인치, 5/16 인치 | 크롬 | 9.75 " | - | Torx (R) T6 x T7, T8 x T10, T15 x T20, T25 x T27 | - | 접이식 쿠션 그립 | ₩ 78,522 | ||
32537 | 10 | 1/4 인치, 5/16 인치 | 크롬 | 9.75 " | - | 변조 방지 Torx (R) TR7 x TR8, TR9 x TR10, TR15 x TR20, TR25 x TR27 | - | 접이식 쿠션 그립 | ₩ 79,257 | ||
32538 | 10 | 1/4 인치, 5/16 인치 | 크롬 | 9.75 " | - | 육각 1/16 "x 5/64", 3/32 "x 7/64", 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16" | - | 접이식 쿠션 그립 | ₩ 79,222 | ||
32539 | 10 | 6 mm, 8 mm | 크롬 | 9.75 " | - | 육각형 0.9mm x 1.3mm, 1.5mm x 2.0mm, 2.5mm x 3.0mm, 4.0mm x 5.0mm | - | 접이식 쿠션 그립 | ₩ 77,840 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.