VESTIL DTR 시리즈 드럼 티어
스타일 | 모델 | 드럼 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DTR-20 | 30 갤런 | 20 1 / 8 " | 20.5 " | 20.5 " | ₩ 248,054 | |
B | DTR-24 | 55 갤런 | 24 1 / 8 " | 24.5 " | 24.5 " | ₩ 286,083 | |
C | DTR-28 | 85 갤런 | 27 5 / 8 " | 28 " | 28 " | ₩ 305,403 |
DTR 시리즈 드럼 티어
Vestil 드럼 층은 창고, 가공 시설 및 조립 라인에서 편리하게 드럼을 쌓아 보관 공간을 늘리도록 설계되었습니다. 30인 작업을 위한 경량 설계가 특징이며 최대 55개 단위로 쌓인 스틸 드럼을 처리할 수 있습니다. 이 계층은 85, 20 및 24갤런 스틸 드럼과 호환되며 28, XNUMX 및 XNUMX인치 길이 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 워시 다운 호스
- 주거용 받침대 팬
- 외부 목재 얼룩 및 실러
- 필름 및 씰 디스펜서
- DC 팬
- 용접 용품
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 소방장비
- 네일
- HVAC 테스트 기기
- E JAMES & CO 고무 시트, 100 % 재활용 미끄럼 방지, 60A
- SMC VALVES 솔레노이드 공기 제어 밸브 4-Way, 3-Position
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 가벼운 의무, 유연한 눈
- SIEMENS LGG 시리즈, 회로 차단기
- APPROVED VENDOR 3" Tri Clover 호환 피팅 동심 리듀서
- RIDGID 파이프 스레딩 머신 스탠드
- VAUGHAN 핸드 드릴링 해머
- BESTCARE 욕실 싱크
- VESTIL PLDL-HD 시리즈 헤비 듀티 플레이트/슬라브 돌리