SMC VALVES 솔레노이드 공기 제어 밸브 4방향, 3위치
필터
공기 밸브 유형 : 4 방향, 3 위치 , 주변 온도. 범위: 화씨 14도 ~ 122도 , 바디 스타일: 베이스 장착 , 전기 연결: 플러그인 , NEMA 분류: NEMA 6 , 전체 높이: 1.5 " , 파이프 크기: 1 / 8 " , 전력 소비: 0.65W , 압력 범위: 30 ~ 100 psi , 변속 기술: 솔레노이드 , 전압: 24 VDC
스타일 | 모델 | CFM | 부피 계수 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SV1300-5FU | 0.24 | 0.24 | 4" | 1 / 2 " | ₩ 295,522 | |
B | SV2300-5FU | 0.46 | 0.46 | 5" | 3 / 4 " | ₩ 299,180 | |
C | SV3300-5FU | 0.91 | 0.91 | 5" | 7 / 8 " | ₩ 363,300 | |
D | SV4300-5FU | 1.3 | 1.3 | 6.5 " | 1" | ₩ 377,842 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스트레치 랩 기계
- 오일 버너 컨트롤
- 전기 유닛 히터
- 태핑 도구
- 빌딩 자동화 제어 액세서리
- 크림핑 장비
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 공기처리
- 교통안전
- NORTON ABRASIVES 연마 샌딩 벨트, 1/2인치 너비, 24인치 길이
- SLOAN 플러그인 변압기
- HEATHROW SCIENTIFIC 트레이 폴리 프로필렌
- CENTURY 벨트 드라이브 모터, 5/8" 샤프트 직경
- HOFFMAN 마운팅 패널
- APOLLO VALVES 4A 시리즈, 이중 체크 밸브 어셈블리
- SPEARS VALVES PVC 클래스 200 IPS 가공 피팅 티, 소켓 x 소켓 x 소켓
- EATON 도어 인터록 외부 전면 핸들
- ROMOLD 다기능 시리즈 PVC 봉쇄 번드
- BUSSMANN FRS-R Fusetron 시간 지연 퓨즈, 이중 요소, 클래스 RK5