항목 | 제트 펌프 모터 |
A | 26/13 |
Base | RG |
고장 토크 | 10.4 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 엽니다 |
Frame | 56J |
완전 부하 토크 | 3 LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
격리 | B |
리드 | 4 # 14 A & J, 1 # 18 B PH, 1 # 10 # 1TH |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 9.3 A |
극 수 | 02 |
산출 | 2 |
상 | 1 |
역률 | 69 |
개정 | T |
RPM | 3450 |
온도 오르기 | 87도 C |
타입 | 3528L |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 20.25 |
선박 높이 (cm) | 28.26 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 개정 | A | 고장 토크 | RPM | 온도 오르기 | 타입 | HP | 무부하 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJL1301A | R | 6/3 | 2.95 LB-FT | 1725 | 53도 C | 3414L | . 33 | 2.6 A | ₩ 1,047,039 | |
CJL1303A | V | 7.4/3.7 | 2.3 LB-FT | 3450 | 53도 C | 3420L | .5 | 2.75 A | ₩ 724,479 | |
CJL1304A | Z | 8.4/4.2 | 4.35 LB-FT | 1725 | 78도 C | 3418L | .5 | 3.4 A | ₩ 1,184,000 | |
CJL1306A | V | 11/5.5 | 3.98 LB-FT | 3450 | 108 ° C | 3424L | . 75 | 3.7 A | ₩ 925,440 | |
CJL1307A | AA | 10.8/5.4 | 6.1 LB-FT | 1725 | 53도 C | 3520L | . 75 | 4.8 A | ₩ 1,356,800 | |
CJL1309A | Q | 14/7 | 5.3 LB-FT | 3450 | 47 ° C | 3428L | 1 | 5.6 A | ₩ 948,479 | |
CJL1313A | P | 13/6.5 | 6.2 LB-FT | 3450 | 53도 C | 3432LC | 1.5 | 1.65 A | ₩ 1,315,839 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.