항목 | 전동 팔레트 리프터 |
배터리 크기 | 10 |
생산 능력 | 3000의 파운드. |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
색상 | 파란색 |
깊이 | 63 " |
포크 길이 | 45 " |
포크 너비 | 27 " |
프레임 재질 | 강철 |
프론트 롤러 직경 | 3" |
전면 롤러 폭 | 1 7 / 8 " |
손잡이 길이 | 30 " |
손잡이 재질 | 스틸, 플라스틱 |
높이 | 46.5 " |
포함 사항 | 완전 용접 프레임 |
길이 | 63 " |
최대 리프팅 높이. | 31.5 |
부하 용량 | 3000의 파운드. |
낮은 높이 | 3 1 / 2 " |
자재 | 강철 |
맥스. 암페어 | 140 |
맥스. 포크 높이 | 31.5 " |
맥스. 여행 거리 | 28 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 포크 높이 | 3.5 " |
조작 | 12V DC 전원 |
전원 | 전기 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-l-270-dc-hd.pdf |
올려 진 높이 | 31 1 / 2 " |
후방 캐스터 Dia. | 5 3 / 4 " |
후면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
후방 캐스터 폭 | 1 5 / 8 " |
측면 안정장치 잠금 높이 | 20 1 / 2 " |
전압 | 12V DC |
폭 | 26.75 " |
선박 중량 (kg) | 186.3 |
선박 높이 (cm) | 116.84 |
선박 길이 (cm) | 160.02 |
선박 폭 (cm) | 67.31 |
HS 코드 | 8427900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 핸들 높이 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 높이 | 길이 | 최대 리프팅 높이. | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-220-DC-HD | 전동 팔레트 리프터 | - | 3000의 파운드. | 폴리온 스틸 | 46.5 " | 62.75 " | 31.5 | 강철 | ₩ 7,452,938 | ||
L-220-HD | 수동 팔레트 리프터 | - | 3000의 파운드. | - | 50 " | 58 " | 31.5 | 강철 | ₩ 2,210,498 | ||
L-270-DC-HD-SS | 전동 팔레트 리프터 | - | 2000의 파운드. | 나일론 | 46 " | 63 " | 31.5 | 스테인리스 강 | ₩ 16,463,898 | ||
L-270-DP-HD | 수동 팔레트 리프터 | 50 1 / 2 " | 2200의 파운드. | - | 50.5 " | 67 " | 64.25 | 강철 | ₩ 7,865,301 | ||
L-270-HD | 수동 팔레트 리프터 | 50 " | 3000의 파운드. | - | 50 " | 58 " | 31.5 | 강철 | ₩ 2,976,907 | ||
L-270-HD-SS | 수동 팔레트 리프터 | - | 2000의 파운드. | - | 48 " | 60 " | 31.5 | 스테인리스 강 | ₩ 11,093,574 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.