항목 | 수동 팔레트 리프터 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
색상 | 은 |
깊이 | 60 " |
포크 길이 | 45 " |
포크 너비 | 26 3 / 4 " |
프레임 재질 | 스테인리스 강 |
프론트 롤러 직경 | 3" |
전면 롤러 폭 | 1 7 / 8 " |
손잡이 길이 | 30 " |
손잡이 재질 | 스틸, 플라스틱 |
높이 | 48 " |
포함 사항 | 완전 용접 프레임 |
길이 | 60 " |
최대 리프팅 높이. | 31.5 |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
낮은 높이 | 3 1 / 2 " |
자재 | 스테인리스 강 |
측정 단위 | 마다 |
조작 | 핸드 펌프 |
전원 | 손 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-l-270-hd-ss.pdf |
올려 진 높이 | 31 1 / 2 " |
후방 캐스터 Dia. | 7 3 / 4 " |
후면 캐스터 재질 | 나일론 |
후방 캐스터 폭 | 2" |
측면 안정장치 잠금 높이 | 20 1 / 2 " |
UPC | 691215025058 |
폭 | 27 " |
선박 중량 (kg) | 123.3 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 8427900000 |
원산지 | CN |
Vestil L-PLATE-27 솔리드 플랫폼: 이 장치는 최대 효율성을 위해 토트 리프터 위에 맞습니다.
A. 리프터는 단일 속도 구성에서 65스트로크, 18배속 구성에서 XNUMX스트로크가 필요합니다.
A. 14초.
A. 펌프에서 공기를 빼려면 핸들을 천천히 아래로 밀면서 펌프의 나사를 푸십시오. 그런 다음 나사를 조여야 합니다.
프로덕트 | 모델 | 항목 | 핸들 높이 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 높이 | 길이 | 최대 리프팅 높이. | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-220-DC-HD | 전동 팔레트 리프터 | - | 3000의 파운드. | 폴리온 스틸 | 46.5 " | 62.75 " | 31.5 | 강철 | ₩ 7,452,938 | ||
L-220-HD | 수동 팔레트 리프터 | - | 3000의 파운드. | - | 50 " | 58 " | 31.5 | 강철 | ₩ 2,210,498 | ||
L-270-DC-HD | 전동 팔레트 리프터 | - | 3000의 파운드. | 폴리온 스틸 | 46.5 " | 63 " | 31.5 | 강철 | ₩ 7,756,560 | ||
L-270-DC-HD-SS | 전동 팔레트 리프터 | - | 2000의 파운드. | 나일론 | 46 " | 63 " | 31.5 | 스테인리스 강 | ₩ 16,463,898 | ||
L-270-DP-HD | 수동 팔레트 리프터 | 50 1 / 2 " | 2200의 파운드. | - | 50.5 " | 67 " | 64.25 | 강철 | ₩ 7,865,301 | ||
L-270-HD | 수동 팔레트 리프터 | 50 " | 3000의 파운드. | - | 50 " | 58 " | 31.5 | 강철 | ₩ 2,405,174 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.