항목 | 핸드 윈치 |
베이스 플레이트 길이 | 7 3 / 4 " |
베이스 플레이트 두께 | 1 / 8 " |
베이스 플레이트 폭 | 4" |
생산 능력 | 1800의 파운드. |
색상 | 은 |
깊이 | 8" |
기어비 | 5:1 |
학년 | 학년 304 |
핸들 색상 | 블랙, 실버 |
핸들 포함 | 가능 |
손잡이 길이 | 12 1 / 2 " |
손잡이 재질 | 스테인리스 강 |
높이 | 21.25 " |
길이 | 8" |
자재 | 스테인리스 강 |
측정 단위 | 마다 |
장착 구멍 직경 | 3 / 8 " |
장착 구멍 수 | 7 |
플레이트 길이 | 7-3 / 4 인치 |
판 두께 | 1 / 8 " |
플레이트 폭 | 4 입력 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hwss-1800-nr.pdf |
타입 | 하나의 |
폭 | 10.75 " |
선박 중량 (kg) | 7.65 |
선박 높이 (cm) | 53.98 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 27.31 |
HS 코드 | 8425390100 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 베이스 플레이트 길이 | 베이스 플레이트 폭 | 생산 능력 | 깊이 | 기어비 | 손잡이 길이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSS-1200-NR | 10.5 " | 5 1 / 2 " | 3 1 / 2 " | 1200의 파운드. | 6" | 4.2:1 | 8 1 / 4 " | 11.5 " | ₩ 577,867 | ||
HWSS-2600-NR | 11.5 " | 9 1 / 2 " | 5" | 2600의 파운드. | 8.25 " | 10:1 | 12 1 / 2 " | 23.25 " | ₩ 1,162,356 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.