항목 | 마른 벽에서 나온 머드 팬 |
건설 | 헤비 듀티 리지드 플라스틱 |
크기 | 4-3 / 4 x 13-3 / 4 "상단, 2-5 / 8 x 12-1 / 2"하단, 3-1 / 4 "깊이 |
함께 사용 | 조인트 컴파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 36.32 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 건설 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
09012 | 스테인리스 강 | 4-1 / 4 x 15-3 / 4 "상단, 2-5 / 8 x 12-1 / 8"하단, 3-1 / 2 "깊이 | ₩ 61,197 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.