BALDOR MOTOR 폐쇄 결합 펌프 모터, XNUMX상, 풋리스, ODP
필터
베이스 : N , 기본 유형: 마운팅 없음 , 수업: 주식 , 의무 등급: 계속 , 인클로저 유형: ODP , 프레임 재질: 강철 , 프레임 크기: 215JM ,Hz: 60 , 단열재: F , 절연 등급: F , 장착: F1 , 장착 유형: 풋리스 / C- 페이스 , 평점: 60 Hz에서 , 서비스 요소: 1.15 , 축 직경: 0.875 " , 시작 유형: 직접 온라인 , 무게: 165 파운드
스타일 | 모델 | 무부하 전류 | A | 고장 토크 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 상 | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VEJMM3158T | - | 8.0A @ 208V 7.6A @ 230V 3.8A @ 460V | 18.7 LB-FT | 2 | 3.000 마력 | 14.25 " | 3 | 89 | ₩ 3,396,069 | |
B | VEJMM3313T | - | - | - | - | - | 22.41 " | 3 상 | - | ₩ 5,862,181 | |
A | VEJMM3314T | - | 36.0A @ 208V 35.0A @ 230V 17.5A @ 460V | 92 LB-FT | 2 | 15.000 마력 | 19.78 " | 3 | 89 | ₩ 9,199,476 | |
A | VEJMM3312T | - | 25.6A @ 208V 24.0A @ 230V 12.0A @ 460V | - | 2 | 10.000 마력 | 19.75 " | 3 | 86 | ₩ 6,860,280 | |
B | VEJMM3154T | - | 4.4/2.2 | - | 04 | 1.5 | - | 3 | 72 | ₩ 2,931,065 | |
B | VEJMM3211T-8 | - | 9.7 | - | 4 | 3.000 마력 | 18.06 " | 3 | 75 | ₩ 1,323,076 | |
A | VEJMM3219T | - | 18.0A @ 208V 17.2A @ 230V 8.6A @ 460V | 55.2 LB-FT | 2 | 7.500 마력 | 18.04 " | 3 | 89 | ₩ 5,859,763 | |
B | VEJMM3116T | 1 A | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 04 | 1 | - | 3 | 71 | ₩ 2,733,792 | |
B | VEJMM3157T | 1.83 A | 5.8/2.9 | 25.1 LB-FT | 04 | 2 | - | 3 | 76 | ₩ 3,205,847 | |
B | VEJMM3211T | 2.43 A | 8.4/4.2 | 37.4 LB-FT | 04 | 3 | - | 3 | 74 | ₩ 3,518,225 | |
B | VEJMM3311T | 4.34 A | 19.2/9.6 | 77 LB-FT | 04 | 7.5 | - | 3 | 79 | ₩ 6,010,072 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 페인트 트레이 및 버킷
- 지하 유틸리티 탐지기
- 핸드 헬드 펀치
- 일회용 수건 및 물티슈
- 범용 커플 링
- 방문
- 고정 도구 액세서리
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 걸레/물티슈
- DAYTON 정사각형 축 송풍기
- DAYTON 감속기, 간접 구동, 보어 5/8" 직경
- KISSLER & CO 스레드 실란트 테이프
- DAYTON C-프레임 모터 키트
- DAYTON 제기 표시등, LED, 6V AC/DC, 원형
- GENERAL ELECTRIC TJ 유형 회로 차단기 인클로저
- APPLETON ELECTRIC 제어 스테이션 인클로저, 알루미늄
- MAGLINER 제미니 벌크 컨테이너
- ALL GEAR 채프 슬리브
- EATON 범례 플레이트