BALDOR MOTOR VEJMM3211T 클로즈 커플드 모터, 230/460V, 1800RPM, 60Hz, 3hp, 3상, ODP, 184JM 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
A | 8.4/4.2 |
Base | N |
고장 토크 | 37.4 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | ODTF |
Frame | 184JM |
완전 부하 토크 | 8.87 LB-FT |
HP | 3 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 9 16 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 2.43 A |
극 수 | 04 |
산출 | 3 |
상 | 3 |
역률 | 74 |
개정 | B |
RPM | 1765 |
온도 오르기 | 28도 C |
타입 | 3630M |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 33.3 |
선박 높이 (cm) | 32.55 |
선박 길이 (cm) | 58.1 |
선박 폭 (cm) | 31.12 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 무부하 전류 | A | 고장 토크 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 상 | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEJMM3116T | 1 A | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 04 | 1 | - | 3 | 71 | ₩ 1,465,079 | |
VEJMM3154T | - | 4.4/2.2 | - | 04 | 1.5 | - | 3 | 72 | ₩ 2,012,745 | |
VEJMM3157T | 1.83 A | 5.8/2.9 | 25.1 LB-FT | 04 | 2 | - | 3 | 76 | ₩ 1,718,080 | |
VEJMM3158T | - | 8.0A @ 208V 7.6A @ 230V 3.8A @ 460V | 18.7 LB-FT | 2 | 3.000 마력 | 14.25 " | 3 | 89 | ₩ 1,820,040 | |
VEJMM3211T-8 | - | 9.7 | - | 4 | 3.000 마력 | 18.06 " | 3 | 75 | ₩ 1,252,379 | |
VEJMM3219T | - | 18.0A @ 208V 17.2A @ 230V 8.6A @ 460V | 55.2 LB-FT | 2 | 7.500 마력 | 18.04 " | 3 | 89 | ₩ 3,140,380 | |
VEJMM3311T | 4.34 A | 19.2/9.6 | 77 LB-FT | 04 | 7.5 | - | 3 | 79 | ₩ 3,220,919 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.