DAYTON C-프레임 모터 키트
스타일 | 모델 | 전압 | 베어링스 | 완전 부하 암페어 | HP | Hz | 모터 열 보호 | 축 길이 | 열 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3HEH1 | 115 | 공 | 0.35 | 1/150 | 60 | 임피던스 | 1.375 " | 임피던스 | ₩ 95,725 | |
B | 3HEH2 | 115/230 | 소매 | 1.1/0.55 | 1/45 | 50/60 | 자동차 | 1 5 / 16 " | 자동차 | ₩ 95,550 |
C-프레임 모터 키트
Dayton C-프레임 모터 키트는 HVAC 팬 및 송풍기 응용 제품에 사용됩니다. 여기에는 AC 모터, 브래킷, 어댑터 및 팬 블레이드가 포함됩니다. 단상 다이렉트 드라이브 모터는 최대 3000RPM의 속도로 시계 방향과 시계 반대 방향으로 모두 회전할 수 있습니다. 열 보호는 모터가 과열되는 것을 방지합니다. H-브래킷을 사용하여 모든 방향으로 장착할 수 있습니다. 안전한 작동을 위해 CSA 인증 및 UL 인증을 받았습니다. 1/45 및 1/150 HP 모터 등급으로 제공되는 다양한 C 프레임 모터 키트 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스틸 필터
- 안경 살균 캐비닛
- 들여 쓰기 기계
- 전기 안전 액세서리
- 연기 추출기
- 검사/검색도구
- 밀폐공간 보호장비
- 공기압 시스템 구성품
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 퓨즈
- HYDE 끌 스크레이퍼
- MAGLINER 트윈 핸들 플랫폼 트럭
- SEYMOUR MIDWEST 진흙 / 체질 사각 삽
- APPROVED VENDOR 와이어 훅
- SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 노즈 마운트, 1-1/2" 보어 직경
- QORPAK 바이알 40cc 투명
- OSG 104 스트레이트 플루트 핸드 탭
- COOPER B-LINE 케이블 활주로 맞대기 접합 클램프
- SPEARS VALVES PVC 투명 UVR 일정 40 파이프, 일반 끝
- DANFOSS RX 시리즈 컨트롤