항목 | C-프레임 모터 키트 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
베어링스 | 소매 |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 오픈 에어 오버 |
Frame | 비표준 |
진동수 | 60 / 50 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 1.1/0.55 |
HP | 1/45 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 1 5 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 음영 처리 된 극 |
모터 인클로저 설계 | 오픈 에어 오버 |
모터 장착 유형 | 마개 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | Direct Dr Fan / Blower |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 음영 처리 된 극 |
설치 | 스터드/홀/브래킷 |
장착 구멍 | 4 |
명판 RPM | 3000 |
속도의 수 | 1 |
OC 장착 | 1-7 / 8 " |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1801-3000 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 3 / 16 " |
축 길이 | 1 5 / 16 " |
스터드 위치 | 반대 샤프트 끝 |
스터드 수량 | 2 |
열 보호 | 자동차 |
UPC | 190735288153 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 1.1 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8414596095 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 베어링스 | 완전 부하 암페어 | HP | Hz | 모터 열 보호 | 축 길이 | 열 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HEH1 | 115 | 공 | 0.35 | 1/150 | 60 | 임피던스 | 1.375 " | 임피던스 | ₩ 95,725 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.