항목 | 패널 |
체인 링크 게이지 | 10가. |
체인 링크 오프닝 | 2 3 / 8 " |
색상 | 회색 |
깊이 | 90 " |
울타리 사용 | 강철 |
펜싱 스타일 | 망사 |
마감재 | 아연 |
높이 | 72 " |
길이 | 90 " |
자재 | 용접 강철 |
측정 단위 | 마다 |
패널 및 베이스 튜빙 직경 | 1 1 / 4 " |
패널 두께 | 0.14 " |
패널 폭 | 7.5 피트 |
폭 | 1.5 " |
함께 작동 | HRAIL-9072, HRAIL-A-9072, HRAIL-BASE, HRAIL-CON |
선박 중량 (kg) | 49.95 |
선박 높이 (cm) | 182.88 |
선박 길이 (cm) | 228.6 |
선박 폭 (cm) | 3.18 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.