플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DWYER INSTRUMENTS 626-15-GH-P1-E1-S1 압력 변환기, 0 ~ 1000 PSI, 36인치 리드 | AC2CEB 2HLT9

DWYER INSTRUMENTS 626-15-GH-P1-E1-S1 압력 변환기, 0 ~ 1000 PSI, 36인치 리드

재고 있음 있음
항목: AC2CEB Model: 626-15-GH-P1-E1-S1교차 참조: 2HLT9

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 670,740 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압력 변환기
정확성-/+ 0.25% 풀 스케일
와 호환액체 및 가스
연결 크기1 / 4 "
연결 유형MNPT
학년학년 316L
주택 자재스테인리스 강
주택 유형범용
IP 등급IP 66
리드 길이36 "
루프 저항0 ~ 1300 옴
최대. 압력2000psig
NEMA 평가4X
전선 수2
산출4~20mA, 2와이어
출력 전류4 ~ 20 mA
전원 필수10 ~ 30V DC
압력 범위0 ~ 1000 psig
평균응답시간300 밀리 초
온도. 범위0도 200도까지 에프
열 오류-/+ 0.02%
물에 젖은 재료스테인리스 강

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.18
선박 높이 (cm)6.86
선박 길이 (cm)17.02
선박 폭 (cm)11.43
HS 코드9026208000
원산지US

제품 세부 사항 :

시리즈 626 산업용 압력 트랜스미터는 작고 견고한 NEMA 0.25X(IP4) 스테인리스 스틸 범용 하우징 또는 주조 알루미늄 도관 하우징에 포함된 매우 정밀한 66% 풀 스케일 정확도의 압전 저항 센서를 갖추고 있습니다. 시리즈 628 산업용 압력 트랜스미터는 1% 풀 스케일 정확도 센서를 갖춘 OEM에 이상적입니다. 내부식성 316L 스테인리스강 습식 부품을 사용하면 시리즈 626 및 628 트랜스미터가 유압 오일부터 화학 물질까지 다양한 공정의 압력을 측정할 수 있습니다. 시리즈 626 및 628은 다양한 옵션 출력, 프로세스 연결 및 전기 단자를 갖춘 절대 및 압력 범위에서 사용 가능하므로 귀하의 응용 분야에 적합한 트랜스미터를 선택할 수 있습니다.

제품 변형

프로덕트모델연결 크기학년주택 자재루프 저항최대. 압력전원 필수압력 범위가격
DWYER INSTRUMENTS 626-07-CH-P1-E5-S1 압력 변환기, 0 ~ 15 PSI, 도관 | AC2CDH2HLR1 626-07-CH-P1-E5-S11 / 4 "316등급, 316L등급-0 ~ 1000 옴30의 PSI10 ~ 30V DC0 ~ 15 psi₩ 745,447
DWYER INSTRUMENTS 626-07-GH-P1-E1-S1 압력 변환기, 0 ~ 15 PSI, 36인치 리드 | AC2CDJ2HLR2 626-07-GH-P1-E1-S11 / 4 "316등급, 316L등급-0 ~ 900 옴30의 PSI10 ~ 28V DC0 ~ 15 psi₩ 670,740
DWYER INSTRUMENTS 626-08-CH-P1-E5-S1 압력 변환기, 0 ~ 30 PSI, 도관 | AC2CDK 2HLR3 626-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "316등급, 316L등급-0 ~ 1000 옴60의 PSI10 ~ 30V DC0 ~ 30 psi₩ 745,447
DWYER INSTRUMENTS 626-08-GH-P1-E1-S1 압력 변환기, 0 ~ 30 PSI, 36인치 리드 | AC2CDL2HLR4 626-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "316등급, 316L등급-0 ~ 900 옴60의 PSI10 ~ 28V DC0 ~ 30 psi₩ 670,740
DWYER INSTRUMENTS 626-09-CH-P1-E5-S1 압력 변환기, 0 ~ 50 PSI, 도관 | AC2CDM 2HLR5 626-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "학년 316L캐스트 알루미늄0 ~ 1300 옴100psig10 ~ 30V DC0 ~ 50 psig₩ 745,447
DWYER INSTRUMENTS 626-09-GH-P1-E1-S1 압력 변환기, 0 ~ 50 PSI, 36인치 리드 | AC2CDN 2HLR6 626-09-GH-P1-E1-S11 / 4 "학년 316L스테인리스 강0 ~ 1300 옴100psig10 ~ 30V DC0 ~ 50 psig₩ 670,740
DWYER INSTRUMENTS 626-10-CH-P1-E5-S1 압력 변환기, 0 ~ 100 PSI, 도관 | AC2CDP 2HLR7 626-10-CH-P1-E5-S11 / 4 "학년 316L캐스트 알루미늄0 ~ 1300 옴200psig10 ~ 30V DC0 ~ 100 psig₩ 745,447

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DWYER INSTRUMENTS 626-15-GH-P1-E1-S1 압력 변환기, 0 ~ 1000 PSI, 36인치 리드
₩ 670,740 /단위