VESTIL LAD 시리즈 롤링 창고 사다리, 6-11단, 그립 스트럿
필터
기본 폭 : 34.25 " , 배터리 포함: 아니 , 용량: 350의 파운드. , 캐스터 재질: 고무 , 색상: 파란색 , 계단 사이의 거리: 10 " , 전면 캐스터 재질: 폴리 우레탄 , 전면 캐스터 유형: 받침 , 전면 캐스터 폭: 1 1 / 4 " , 난간 포함: 가능 , 재료: 강철 , 캐스터 번호: 4 , 전면 캐스터 수: 2 , 후방 캐스터 수: 2 , 후방 캐스터 재질: 고무 , 후면 캐스터 폭: 2 1 / 2 " , 스프링 장착: 아니 , 단계 간격: 10 " , 단계 유형: 그립 스트럿 , 계단 폭: 23.56 " , 너비: 34 1 / 4 "
스타일 | 모델 | 베이스 길이 | 난간 높이 | 높이 | 단계 수 | 단계 각도 | 상단 단계 깊이 | 사용 가능한 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LAD-6-14-G-EZ | - | - | 90 " | 6 | 50 ° | - | 55 3 / 4 " | ₩ 2,225,847 | |
B | LAD-6-14-G | 53.94 " | 90 " | 90 " | 6 | 58 ° | 14 " | 45 1 / 4 " | ₩ 2,216,352 | |
C | LAD-6-21-G | 60 " | 90 " | 90 " | 6 | 58 ° | 21 " | 52 1 / 4 " | ₩ 2,254,458 | |
D | LAD-7-14-G | 60.06 " | 100 " | 100 " | 7 | 58 ° | 14 " | 51 1 / 2 " | ₩ 2,275,509 | RFQ
|
E | LAD-8-14-G | 66.94 " | 110 " | 110 " | 8 | 58 ° | 14 " | 57 3 / 4 " | ₩ 2,390,003 | |
F | LAD-7-21-G | 66.94 " | 100 " | 100 " | 7 | 58 ° | 21 " | 58 1 / 2 " | ₩ 2,330,821 | |
G | LAD-7-14-G-EZ | 70.88 " | 100 " | 100 " | 7 | 50 ° | 14 " | 64 3 / 16 " | ₩ 2,330,720 | |
H | LAD-6-21-G-EZ | 70.94 " | 90 " | 90 " | 6 | 50 ° | 21 " | 62 3 / 4 " | ₩ 2,277,392 | |
I | LAD-8-21-G | 72.63 " | 110 " | 110 " | 8 | 58 ° | 21 " | 64 3 / 4 " | ₩ 2,470,134 | |
J | LAD-9-14-G | 72.69 " | 120 " | 120 " | 9 | 58 ° | 14 " | 63 15 / 16 " | ₩ 2,475,836 | |
K | LAD-7-21-G-EZ | 78.94 " | 100 " | 100 " | 7 | 50 ° | 21 " | 71 3 / 16 " | ₩ 2,357,447 | |
L | LAD-9-21-G | 78.94 " | 120 " | 120 " | 9 | 58 ° | 21 " | 70 15 / 16 " | ₩ 2,550,290 | |
M | LAD-10-14-G | 78.94 " | 130 " | 130 " | 10 | 58 ° | 14 " | 70 3 / 16 " | ₩ 2,947,509 | |
N | LAD-11-14-G | 85.06 " | 140 " | 140 " | 11 | 58 ° | 14 " | 76 1 / 2 " | ₩ 3,382,654 | |
O | LAD-10-21-G | 85.19 " | 130 " | 130 " | 10 | 58 ° | 21 " | 77 3 / 16 " | ₩ 3,033,316 | |
P | LAD-8-14-G-EZ | 85.31 " | 110 " | 110 " | 8 | 50 ° | 14 " | 72 9 / 16 " | ₩ 2,420,523 | |
Q | LAD-9-14-G-EZ | 91.5 " | 120 " | 120 " | 9 | 50 ° | 14 " | 80 15 / 16 " | ₩ 2,506,560 | |
R | LAD-11-21-G | 91.25 " | 140 " | 140 " | 11 | 58 ° | 21 " | 83 1 / 2 " | ₩ 3,592,730 | |
S | LAD-8-21-G-EZ | 91.56 " | 110 " | 110 " | 8 | 50 ° | 21 " | 79 9 / 16 " | ₩ 2,495,003 | |
T | LAD-10-14-G-EZ | 97.69 " | 130 " | 130 " | 10 | 50 ° | 14 " | 89 5 / 16 " | ₩ 2,987,472 | |
U | LAD-9-21-G-EZ | 97.75 " | 120 " | 120 " | 9 | 50 ° | 21 " | 87 15 / 16 " | ₩ 2,577,094 | |
V | LAD-11-14-G-EZ | 103.88 " | 140 " | 140 " | 11 | 50 ° | 14 " | 97 5 / 16 " | ₩ 3,420,938 | |
W | LAD-10-21-G-EZ | 103.94 " | 130 " | 130 " | 10 | 50 ° | 21 " | 96 5 / 16 " | ₩ 3,064,065 | |
X | LAD-11-21-G-EZ | 110.88 " | 140 " | 140 " | 11 | 50 ° | 21 " | 104 5 / 16 " | ₩ 3,501,145 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 구면 베어링
- 전동 댐퍼 액세서리
- 컨벌 루트 부직포 휠
- Splash Shield 스타터 키트
- 파이프 및 튜브 클램프
- 에어호스
- 임학
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 특수 안전 장비
- 연기 추출기 및 액세서리
- APEX-TOOLS 슬롯 형 파워 비트
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 비바람에 견디는 벽 플레이트
- YELLOW JACKET 충전 호스
- HAYWARD TC 시리즈 체크 밸브
- 3M 고성능 양면 테이프
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 전원 콘센트 스무스 월 플레이트
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 DWV 제작된 피팅 청소 어댑터 플러그, 마개 x 청소
- GRAINGER 티그 용접봉
- TIMKEN 편심 잠금 칼라 볼 베어링