항목 | 전기 적외선 히터 |
ACLI 안전 플러그 | 가능 |
자동 차단 | 가능 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 폭 | 1" |
색상 | 블랙, 실버 |
Control | 비원격 |
코드 길이 | 7 피트 |
깊이 | 66 " |
디자인 | 조정 가능한 암 및 휴대용 적외선 히터 |
진동수 | 60 Hz에서 |
연료 형태 | 전기 |
히터 컨트롤 | 전자 |
히터 디자인 | 휴대용 충전 케이스 |
히터 전력 등급 | 2000W |
히터 유형 | 적외선 |
난방 면적 | 227 평방 피트. |
높이 | 67.25 " |
실내 / 실외 | 옥내의 |
라이트 패널 길이 | 6 1 / 2 " |
라이트 패널 폭 | 18 " |
낮은 높이 | 9 3 / 8 " |
자재 | 강철 |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
열 설정 수 | 변하기 쉬운 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-heat-4p-230-1.pdf |
올려 진 높이 | 87 3 / 8 " |
서머 스탯 | 가능 |
타이머 기능 | 가능 |
타이머 범위 | 0 ~ 60 분 |
전압 | 220V |
폭 | 33 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 히터 전력 등급 | 라이트 패널 길이 | 라이트 패널 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
열 -3P-230-1 | 2400W | 8" | 22 1 / 2 " | ₩ 6,032,701 | RFQ
| |
열 -6P-230-1 | 3000W | 6 1 / 2 " | 18 " | ₩ 8,153,574 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.