플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

LASCO 429585 커플 링 Pvc 40 8 x 6 인치 슬립 x 슬립 | AF7QEZ 22FM22

LASCO 429585 커플링 Pvc 40 8 x 6 인치 슬립 x 슬립

재고 있음 있음
항목: AF7QEZ 모델 : 429585크로스 참조: 22FM22

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 92,942 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목연결
본체 재질PVC
색상
컴플라이언스ASTM
연결 유형소켓 x 소켓
길이9.06 "
최대 온도140도 F
파이프 크기8 "X 6"
스케쥴40

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.84
선박 높이 (cm)24.13
선박 길이 (cm)26.67
선박 폭 (cm)26.67
HS 코드3917400090

제품 변형

프로덕트모델색상연결 유형항목길이최대. 압력파이프 크기가격
LASCO 429010BC 커플 링 1 인치 슬립 x 슬립 | AB6UWN 22FJ46 429010BC소켓 x 소켓연결2.08 "450psi @ 73도 F1"₩ 1,032
LASCO 429005BC 커플 링 1/2 인치 슬립 x 슬립 | AB6UWP 22FJ48 429005BC소켓 x 소켓연결1.67 "-1 / 2 "₩ 560
LASCO 429020BC 커플 링 2 인치 슬립 x 슬립 | AB6UWQ 22FJ50 429020BC소켓 x 소켓연결2.84 "-2"₩ 3,535
LASCO 429030 커플 링 3 인치 슬립 x 슬립 | AB6UWR 22FJ51 429030소켓 x 소켓연결4.21 "-3"₩ 11,550
LASCO 429007BC 커플 링 3/4 인치 슬립 x 슬립 | AB6UWT 22FJ53 429007BC소켓 x 소켓연결1.7 "-3 / 4 "₩ 735
LASCO 429040 커플 링 4 인치 슬립 x 슬립 | AB6UWU 22FJ54 429040소켓 x 소켓연결4.24 "-4"₩ 13,142
LASCO 429060 커플 링 6 인치 슬립 x 슬립 | AB6UWV 22FJ55 429060소켓 x 소켓연결7.29 "-6"₩ 39,305

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

LASCO 429585 커플링 Pvc 40 8 x 6 인치 슬립 x 슬립
₩ 92,942 /단위