CHICAGO PNEUMATIC 공압 그라인더
필터
공기 유입구: 3 / 8 "NPT , 의무: 산업(공업) , 배기가스: 후방 , 마치다: 그레이 에나멜 , 완전 부하 전류: 5.75 , 핸들 재질: 합성물 , 맥스. 주변 온도.: 115도 F , 맥스. 압력: 125의 PSI , 전체 깊이: 22-1 / 16 " , 전체 높이: 23.187 " , 전반적인 너비: 12 15 / 16 " , 단계: 1 , 파이프 크기: 3 / 8 "NPT , 필요한 압력: 90의 PSI , 가변 속도: 가능 , 전압: 115 VAC , 바퀴 직경: 7"
스타일 | 모델 | 조절판 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | 자유 속도 | HP | 항목 | 최소 호스 사이즈 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CP3650-100AB6VK | 지레 | 17.00 | 68.0 | 10,000 RPM | 2.3 | 압축 공기 건조기 | 3 / 8 " | 9 5 / 16 " | ₩ 3,196,375 | |
B | CP3850-85AB7V | 트리거 | 19.25 | 77 | 8500 RPM | 2.8 | 공압 그라인더 | 5 / 8 " | 1 11 / 32 " | ₩ 3,412,604 | |
B | CP3850-77AB7V | 트리거 | 17.5 | 69 | 7700 RPM | 2.8 | 공압 그라인더 | 5 / 8 " | 1 11 / 32 " | ₩ 3,151,575 |