그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 그라인더 |
공기 유입구 | 3 / 8 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 17.5 |
CFM @ 완전 부하 | 69 |
Duty | 산업(공업) |
배출 | 후방 |
자유 속도 | 7700 RPM |
그라인더 유형 | 각도 |
손잡이 재질 | 합성물 |
HP | 2.8 |
로크 | 스핀들 |
최소 호스 사이즈 | 5 / 8 " |
전체 길이 | 1 11 / 32 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
스핀들 크기 | 5 / 8 "-11 |
조절판 | 트리거 |
가변 속도 | 가능 |
휠 지름 | 7" |
선박 중량 (kg) | 3.92 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 39.12 |
선박 폭 (cm) | 29.72 |
HS 코드 | 8467290010 |
프로덕트 | 모델 | 조절판 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | 자유 속도 | HP | 항목 | 최소 호스 사이즈 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP3850-85AB7V | 트리거 | 19.25 | 77 | 8500 RPM | 2.8 | 공압 그라인더 | 5 / 8 " | 1 11 / 32 " | ₩ 3,412,605 | ||
CP3650-100AB6VK | 지레 | 17.00 | 68.0 | 10,000 RPM | 2.3 | 압축 공기 건조기 | 3 / 8 " | 9 5 / 16 " | ₩ 3,196,375 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.