GRAINGER 디스크 스프링
필터
탄성률: 7388
스타일 | 모델 | 맥스. 외부 Dia. | 하중에서의 처짐 | 마감재 | 최소 내부 Dia. | 전체 높이 | 두께 | 타입 | 구멍 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M36397.050.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ₩ 13,352 | |
A | M36395.060.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ₩ 12,285 | |
A | M36395.100.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ₩ 23,555 | |
A | M36397.100.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ₩ 21,122 | |
A | M36397.030.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ₩ 8,365 | |
A | M36395.050.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ₩ 10,972 | |
A | M36395.040.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ₩ 7,070 | |
A | M36397.060.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ₩ 15,557 | |
A | M36395.120.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ₩ 28,402 | |
A | M36397.120.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ₩ 27,370 | |
B | MS 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ₩ 48,562 | |
A | M36395.080.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ₩ 15,435 | |
C | B0750056S | 0.75 " | 0.007 " | 평원 | 0.38 " | 0.07 " | 0.056 " | 접시형 스프링 와셔 | 0.75 | 15 | ₩ 58,555 | |
D | BD015080 | 0.591 " | 0.3mm | 인산염 | 0.323 " | 1.2mm | 0.8 mm | 메트릭 디스크 스프링 | - | 25 | ₩ 46,847 | |
E | BC1000043S | 1.001 " | 0.043 " | 평원 | 0.505 " | 0.1 " | 0.043 " | 클로버 돔 | 1 | 5 | ₩ 80,325 | |
C | B12500620S | 1.25 " | 0.024 " | 평원 | 0.532 " | 0.092 " | 0.062 " | 접시형 스프링 와셔 | 1.25 | 10 | ₩ 76,772 | |
D | BD040225 | 1.575 " | 0.67mm | 인산염 | 0.803 " | 3.15mm | 2.25mm | 메트릭 디스크 스프링 | - | 10 | ₩ 111,580 | |
C | B2000097S | 2" | 0.024 " | 평원 | 1" | 0.145 " | 0.097 " | 접시형 스프링 와셔 | 2 | 10 | ₩ 248,762 | |
F | M36302.084.0003 | 4.2mm | - | 평원 | 8mm | 0.55mm | 0.3mm | B (중간) | - | 50 | ₩ 6,020 | |
F | M36300.084.0004 | 4.2mm | - | 평원 | 8mm | 0.6mm | 0.4mm | A (헤비) | - | 50 | ₩ 4,567 | |
F | M36300.105.0005 | 5.2mm | - | 평원 | 10mm | 0.75mm | 0.5 mm | A (헤비) | - | 50 | ₩ 6,020 | |
F | M36303.105.0002 | 5.2mm | - | 평원 | 10mm | 0.55mm | 0.25mm | C (라이트) | - | 50 | ₩ 21,910 | |
F | M36302.105.0004 | 5.2mm | - | 평원 | 10mm | 0.7mm | 0.4mm | B (중간) | - | 50 | ₩ 7,385 | |
F | M36303.131.0003 | 6.2mm | - | 평원 | 12.5mm | 0.8mm | 0.35mm | C (라이트) | - | 50 | ₩ 7,175 | |
F | M36302.131.0005 | 6.2mm | - | 평원 | 12.5mm | 0.85mm | 0.5 mm | B (중간) | - | 50 | ₩ 7,420 | |
F | M36300.131.0007 | 6.2mm | - | 평원 | 12.5mm | 1mm | 0.7mm | A (헤비) | - | 50 | ₩ 11,060 | |
F | M36300.147.0008 | 7.2mm | - | 평원 | 14mm | 1.1mm | 0.8 mm | A (헤비) | - | 50 | ₩ 15,750 | |
F | M36302.147.0005 | 7.2mm | - | 평원 | 14mm | 0.9mm | 0.5 mm | B (중간) | - | 50 | ₩ 5,757 | |
F | M36303.147.0003 | 7.2mm | - | 평원 | 14mm | 0.8mm | 0.35mm | C (라이트) | - | 50 | ₩ 9,695 | |
F | M36303.168.0004 | 8.2mm | - | 평원 | 16mm | 0.9mm | 0.4mm | C (라이트) | - | 50 | ₩ 10,465 | |
F | M36300.168.0009 | 8.2mm | - | 평원 | 16mm | 1.25mm | 0.9mm | A (헤비) | - | 50 | ₩ 9,082 | |
F | M36302.168.0006 | 8.2mm | - | 평원 | 16mm | 1.05mm | 0.6 mm | B (중간) | - | 100 | ₩ 16,240 | |
F | M36300.189.0010 | 9.2mm | - | 평원 | 18mm | 1.4mm | 1 mm | A (헤비) | - | 50 | ₩ 13,422 | |
F | M36303.210.0005 | 10.2mm | - | 평원 | 20mm | 1.15mm | 0.5 mm | C (라이트) | - | 25 | ₩ 7,805 | |
F | M36300.210.0011 | 10.2mm | - | 평원 | 20mm | 1.55mm | 1.1mm | A (헤비) | - | 25 | ₩ 8,137 | |
F | M36302.210.0008 | 10.2mm | - | 평원 | 20mm | 1.35mm | 0.8 mm | B (중간) | - | 25 | ₩ 6,772 | |
F | M36300.236.0012 | 11.2mm | - | 평원 | 22.5mm | 1.75mm | 1.25mm | A (헤비) | - | 25 | ₩ 16,432 | |
F | M36303.236.0006 | 11.2mm | - | 평원 | 22.5mm | 1.4mm | 0.6 mm | C (라이트) | - | 25 | ₩ 9,870 | |
F | M36300.262.0015 | 12.2mm | - | 평원 | 25mm | 2.05mm | 1.5mm | A (헤비) | - | 25 | ₩ 18,725 | |
F | M36302.262.0009 | 12.2mm | - | 평원 | 25mm | 1.6mm | 0.9mm | B (중간) | - | 25 | ₩ 7,245 | |
F | M36303.262.0007 | 12.2mm | - | 평원 | 25mm | 1.6mm | 0.7mm | C (라이트) | - | 25 | ₩ 10,745 | |
F | M36302.294.0010 | 14.2mm | - | 평원 | 28mm | 1.8mm | 1 mm | B (중간) | - | 25 | ₩ 22,767 | |
F | M36300.294.0015 | 14.2mm | - | 평원 | 28mm | 2.15mm | 1.5mm | A (헤비) | - | 25 | ₩ 13,912 | |
F | M36303.294.0008 | 14.2mm | - | 평원 | 28mm | 1.8mm | 0.8 mm | C (라이트) | - | 25 | ₩ 11,760 | |
F | M36303.331.0008 | 16.3mm | - | 평원 | 31.5mm | 2.05mm | 0.8 mm | C (라이트) | - | 25 | ₩ 14,875 | |
F | M36300.331.0017 | 16.3mm | - | 평원 | 31.5mm | 2.45mm | 1.75mm | A (헤비) | - | 25 | ₩ 69,807 | |
F | M36302.331.0012 | 16.3mm | - | 평원 | 31.5mm | 2.15mm | 1.25mm | B (중간) | - | 25 | ₩ 16,204 | |
F | M36300.373.0020 | 18.3mm | - | 평원 | 35.5mm | 2.8mm | 2mm | A (헤비) | - | 10 | ₩ 6,947 | |
F | M36302.373.0012 | 18.3mm | - | 평원 | 35.5mm | 2.25mm | 1.25mm | B (중간) | - | 10 | ₩ 8,837 | |
F | M36302.420.0015 | 20.4mm | - | 평원 | 40mm | 2.65mm | 1.5mm | B (중간) | - | 10 | ₩ 11,270 | |
F | M36303.420.0010 | 20.4mm | - | 평원 | 40mm | 2.3mm | 1 mm | C (라이트) | - | 10 | ₩ 33,197 | |
F | M36300.420.0022 | 20.4mm | - | 평원 | 40mm | 3.15mm | 2.25mm | A (헤비) | - | 10 | ₩ 14,350 | |
F | M36302.472.0017 | 22.4mm | - | 평원 | 45mm | 3.05mm | 1.75mm | B (중간) | - | 5 | ₩ 10,115 | |
F | M36300.472.0025 | 22.4mm | - | 평원 | 45mm | 3.5mm | 2.5mm | A (헤비) | - | 5 | ₩ 7,122 | |
F | M36302.525.0020 | 25.4mm | - | 평원 | 50mm | 3.4mm | 2mm | B (중간) | - | 5 | ₩ 10,342 | |
F | M36300.525.0030 | 25.4mm | - | 평원 | 50mm | 4.1mm | 3mm | A (헤비) | - | 5 | ₩ 13,317 | |
F | M36303.525.0012 | 25.4mm | - | 평원 | 50mm | 2.85mm | 1.25mm | C (라이트) | - | 5 | ₩ 7,227 | |
F | M36303.588.0015 | 28.5mm | - | 평원 | 56mm | 4.15mm | 1.5mm | C (라이트) | - | 5 | ₩ 12,442 | |
F | M36300.588.0030 | 28.5mm | - | 평원 | 56mm | 4.3mm | 3mm | A (헤비) | - | 5 | ₩ 26,390 | |
F | M36302.588.0020 | 28.5mm | - | 평원 | 56mm | 3.6mm | 2mm | B (중간) | - | 5 | ₩ 9,887 | |
F | M36302.661.0025 | 31.0mm | - | 평원 | 63mm | 4.25mm | 2.5mm | B (중간) | - | 2 | ₩ 5,687 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 프라이어스
- 배관 특수 도구
- 샌딩 스폰지
- 구면 롤러 베어링
- 그리스 덕트 및 고온 액세스 도어
- 잠금 시스템
- 풀러 및 분리기
- 접지 오류 보호
- 유압 여과기
- 스트레이너
- PARKER 유니온 엘보
- PROTO 소켓 확장
- KDR-LINE REACTORS 460/480 입력 전압 UL 유형 1 인클로저 입력 라인 리액터
- ZIP UP 벤트 마스킹 필름, 블루
- BURNDY YS-FXB 시리즈 맞대기 접합
- MERSEN FERRAZ 클래스 H/K 250V 퓨즈 홀더
- APOLLO VALVES 베어링스
- EATON XTCC 시리즈 접촉기
- O.C. WHITE COMPANY 선형 공작 기계 조명
- THOMSON 슈퍼 메트릭 선형 베어링