그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 스프링 |
마감재 | 평원 |
자재 | Ck 75 Werkstoffnr. 1.1248 |
맥스. 외부 Dia. | 8.2mm |
최소 내부 Dia. | 16mm |
전체 높이 | 0.9mm |
두께 | 0.4mm |
타입 | C (라이트) |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 외부 Dia. | 하중에서의 처짐 | 마감재 | 최소 내부 Dia. | 전체 높이 | 두께 | 타입 | 구멍 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0750056S | 0.75 " | 0.007 " | 평원 | 0.38 " | 0.07 " | 0.056 " | 접시형 스프링 와셔 | 0.75 | 15 | ₩ 58,555 | ||
B12500620S | 1.25 " | 0.024 " | 평원 | 0.532 " | 0.092 " | 0.062 " | 접시형 스프링 와셔 | 1.25 | 10 | ₩ 76,772 | ||
B2000097S | 2" | 0.024 " | 평원 | 1" | 0.145 " | 0.097 " | 접시형 스프링 와셔 | 2 | 10 | ₩ 248,762 | ||
BD015080 | 0.591 " | 0.3mm | 인산염 | 0.323 " | 1.2mm | 0.8 mm | 메트릭 디스크 스프링 | - | 25 | ₩ 46,847 | ||
BD040225 | 1.575 " | 0.67mm | 인산염 | 0.803 " | 3.15mm | 2.25mm | 메트릭 디스크 스프링 | - | 10 | ₩ 111,580 | ||
BC1000043S | 1.001 " | 0.043 " | 평원 | 0.505 " | 0.1 " | 0.043 " | 클로버 돔 | 1 | 5 | ₩ 80,325 | ||
M36300.084.0004 | 4.2mm | - | 평원 | 8mm | 0.6mm | 0.4mm | A (헤비) | - | 50 | ₩ 4,567 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.