그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 외부 랙 보호기 확장기 |
부착 유형 | 볼트 켜기 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 2" |
높이 | 12 " |
길이 | 2" |
자재 | HDPE |
측정 단위 | 마다 |
팩 크기 | 1 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
VPRP-YL-09 | 9" | ₩ 44,443 | ||
VPRP-YL-18 | 18 " | ₩ 43,807 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.