항목 | 전기 유압 드럼 크러셔 / 압축기 |
분쇄력 | 38000의 파운드. |
사이클 타임 | 25 초. |
드립 팬 용량 | 1 갤런 |
드립 팬 길이 | 4 1 / 2 " |
드립 팬 폭 | 31 1 / 2 " |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 25 " |
HP | 6.5 마력 |
길이 | 37 " |
최대. 압축력 | 18000의 파운드. |
최대. 분쇄력 | 38000의 파운드. |
기름 저장 | 18 갤런 |
상 | 3 |
전원 | 220V |
사용 가능한 챔버 높이 | 35 3 / 4 " |
사용 가능한 챔버 길이 | 25 " |
사용 가능한 챔버 폭 | 25 " |
전압 | 208/230/460V AC |
폭 | 25 " |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 안쪽 너비 | 배터리 포함 | 깊이 | 기름 저장 | 휴대용 충전 케이스 | 전원 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC-900-GPT | 모바일 가솔린 구동 드럼 크러셔 | 30 " | 가능 | 138.375 " | - | 가능 | 가솔린 | 12V DC | ₩ 38,024,992 | RFQ
| |
HDC-905-IDC / 208V | 전기 유압 드럼 크러셔 / 압축기 | 25 " | 아니 | 38.1875 " | 18 갤런 | 아니 | 전기 유선 | 208V 교류 | ₩ 19,081,083 | RFQ
| |
HDC-905-IDC / 230V | 전기 유압 드럼 크러셔 / 압축기 | 25 " | - | 38.1875 " | 18 갤런 | 아니 | 전기 유선 | 230V 교류 | ₩ 22,729,350 | RFQ
| |
HDC-905-IDC / 460V | 전기 유압 드럼 크러셔 / 압축기 | 25 " | 아니 | 38.1875 " | 18 갤런 | 아니 | 전기 유선 | 460V 교류 | ₩ 17,315,987 | RFQ
| |
HDC-905-HC / 208V | 전기 유압 드럼 크러셔 / 압축기 | - | 아니 | - | 25 갤런 | - | - | 208V 교류 | ₩ 28,252,458 | RFQ
| |
HDC-905-HC / 230V | 전기 유압 드럼 크러셔 / 압축기 | 25 " | 아니 | 40.12 " | 25 갤런 | 아니 | 전기 유선 | 230V 교류 | ₩ 28,252,458 | RFQ
| |
HDC-905-HC / 460V | 전기 유압 드럼 크러셔 / 압축기 | - | 아니 | - | 25 갤런 | - | - | 460V 교류 | ₩ 27,969,912 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.