항목 | 모바일 가솔린 구동 드럼 크러셔 |
ANSI 클래스 | Z245.5 |
대략적인 압착 높이 | 6" |
배터리 포함 | 가능 |
색상 | 파란색 |
분쇄력 | 38000의 파운드. |
사이클 타임 | 25 초. |
깊이 | 138.375 " |
엔진 HP | 18 |
엔진 크기 | 570cc |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 5.5 " |
전면 캐스터 재질 | 플라스틱 |
전면 캐스터 폭 | 2" |
손잡이 길이 | 105.63 " |
높이 | 105.63 " |
HP | 18 마력 |
유압 탱크 용량 | 30 갤런 |
안쪽 깊이 | 30 " |
내부 높이 | 35.94 " |
안쪽 너비 | 30 " |
길이 | 35 " |
자재 | 강철 |
맥스. 힘 | 38000의 파운드. |
측정 단위 | 마다 |
운전 방식 | 누름 단추 |
과부하 보호 | 가능 |
휴대용 충전 케이스 | 가능 |
전원 | 가솔린 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hdc-900-gpt.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 25 " |
후면 캐스터 재질 | 고무 |
후방 캐스터 폭 | 8.5 " |
타이어 직경 | 25 " |
타이어 소재 | 고무 |
타이어 폭 | 8 1 / 2 " |
운송 높이 | 58 3 / 16 " |
전압 | 12V DC |
휠 지름 | 26 " |
폭 | 83.25 " |
선박 중량 (kg) | 1089.45 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 88.9 |
선박 폭 (cm) | 215.9 |
HS 코드 | 8479820080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 안쪽 너비 | 배터리 포함 | 깊이 | 기름 저장 | 휴대용 충전 케이스 | 전원 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC-905-IDC / 208V | 전기 유압 드럼 크러셔 / 압축기 | 25 " | 아니 | 38.1875 " | 18 갤런 | 아니 | 전기 유선 | 208V 교류 | ₩ 19,081,083 | RFQ
| |
HDC-905-IDC / 230V | 전기 유압 드럼 크러셔 / 압축기 | 25 " | - | 38.1875 " | 18 갤런 | 아니 | 전기 유선 | 230V 교류 | ₩ 22,729,350 | RFQ
| |
HDC-905-IDC / 460V | 전기 유압 드럼 크러셔 / 압축기 | 25 " | 아니 | 38.1875 " | 18 갤런 | 아니 | 전기 유선 | 460V 교류 | ₩ 17,315,987 | RFQ
| |
HDC-905-HC / 208V | 전기 유압 드럼 크러셔 / 압축기 | - | 아니 | - | 25 갤런 | - | - | 208V 교류 | ₩ 28,252,458 | RFQ
| |
HDC-905-HC / 230V | 전기 유압 드럼 크러셔 / 압축기 | 25 " | 아니 | 40.12 " | 25 갤런 | 아니 | 전기 유선 | 230V 교류 | ₩ 28,252,458 | RFQ
| |
HDC-905-HC / 460V | 전기 유압 드럼 크러셔 / 압축기 | - | 아니 | - | 25 갤런 | - | - | 460V 교류 | ₩ 27,969,912 | RFQ
| |
HDC-905-IDC | 전기 유압 드럼 크러셔 / 압축기 | - | - | - | 18 갤런 | - | 220V | 208/230/460V AC | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.