항목 | 범퍼가있는 팔레트 랙 보호기 |
부착 유형 | 볼트 켜기 |
볼트 구멍 직경 (에.) | 0.625 " |
채널 크기 | 6" |
채널 두께 | 0.2 " |
색상 | 노란색 |
깊이 | 7.75 " |
높이 | 24.25 " |
길이 | 7.875 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 구멍 크기 | 5 / 8 " |
장착 플레이트 깊이 | 6" |
장착판 두께 | 1 / 4 " |
장착 플레이트 폭 | 8 1 / 16 " |
장착 구멍 수 | 4 |
팩 크기 | 1 |
플레이트 길이 | 6" |
플레이트 폭 | 8 1 / 16 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-g6-24-b.pdf |
스틸 두께 | 6 입력 |
사용 가능한 길이 | 2 7 / 8 " |
사용 가능한 너비 | 4 9 / 16 " |
폭 | 8.06 " |
선박 중량 (kg) | 18.9 |
선박 높이 (cm) | 61.6 |
선박 길이 (cm) | 20 |
선박 폭 (cm) | 20.48 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.