항목 | 드럼 랙 |
생산 능력 | 1600의 파운드. |
색상 | 노란색 |
호환 가능한 포크 두께 | 2.25 " |
호환 가능한 포크 폭 | 5.25 " |
깊이 | 35.5 " |
드럼 크기 | 30 갤런, 55 갤런 |
드럼 총 용량 | 2 |
포크 포켓 센터 | 24 3 / 4 " |
포크 포켓 높이 | 2 1 / 4 " |
포크 포켓 너비 | 5 1 / 4 " |
높이 | 31.25 " |
길이 | 35.5 " |
자재 | 강철 |
드럼 수 | 2 |
스택 수 | 3 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-drk-srs-2.pdf |
UPC | 691215223577 |
사용 가능한 길이 | 32 3 / 8 " |
사용 가능한 너비 | 54 " |
폭 | 61.5 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 생산 능력 | 레벨당 드럼 용량 | 드럼 총 용량 | 높이 | 길이 | 총 레벨 | 사용 가능한 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRK-1-3 | 34.88 " | 2400의 파운드. | 1 | 3 | 74.56 " | 34.81 " | 3 | 30 5 / 8 " | ₩ 1,023,043 | RFQ
| |
DRK-2-2 | 60.44 " | 3200의 파운드. | 2 | 4 | 53.06 " | 34.81 " | 2 | 30 5 / 8 " | ₩ 1,111,065 | RFQ
| |
DRK-2-3 | 60.44 " | 4800의 파운드. | 2 | 6 | 74.56 " | 34.81 " | 3 | 30 5 / 8 " | ₩ 1,340,003 | RFQ
| |
DRK-3-2 | 85.94 " | 4800의 파운드. | 3 | 6 | 53.06 " | 34.81 " | 2 | 30 5 / 8 " | ₩ 1,437,367 | RFQ
| |
DRK-3-3 | 85.94 " | 7200의 파운드. | 3 | 9 | 74.56 " | 34.81 " | 3 | 30 5 / 8 " | ₩ 2,296,560 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.