항목 | 드럼 트럭 |
수락 | 30 갤런 및 55 갤런 강철 및 섬유 드럼 |
생산 능력 | 800의 파운드. |
캐스터 Dia. | 10 " |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | 작은 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 빨간색 |
깊이 | 13.75 " |
드럼 높이 | 24 "~ 48" |
드럼 재질 | 강철, 섬유 |
드럼 크기 | 30 갤런, 55 갤런 |
프레임 재질 | 강철 |
Dia를 처리하십시오. | 1 5 / 8 " |
핸들 높이 | 58 1 / 2 " |
높이 | 60.25 " |
길이 | 13.75 " |
부하 용량 | 800의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 13.75 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dbt-red.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 10 " |
후면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
후방 캐스터 폭 | 2" |
UPC | 691215060172 |
폭 | 24.25 " |
선박 중량 (kg) | 21.6 |
선박 높이 (cm) | 148.59 |
선박 길이 (cm) | 34.93 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 캐스터 Dia. | 캐스터 재질 | 색상 | 깊이 | 높이 | 길이 | 후면 캐스터 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBT-1200 | 29 " | 12 " | 강철에 고무 | 파란색 | 20.25 " | 60 " | 20.25 " | 고무에 곰팡이 | ₩ 477,247 | ||
DBT-1200-P | 29 " | 12 " | 폴리온 스틸 | 파란색 | 20.25 " | 60 " | 20.25 " | 폴리온 스틸 | ₩ 536,174 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.