항목 | 드럼 트럭 |
수락 | 30 갤런 및 55 갤런 강철 및 섬유 드럼 |
생산 능력 | 800의 파운드. |
캐스터 Dia. | 12 " |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
캐스터 유형 | 폴리온 스틸 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
깊이 | 20.25 " |
드럼 높이 | 24 "~ 48" |
드럼 재질 | 강철, 섬유 |
드럼 크기 | 30 갤런, 55 갤런 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 60 " |
길이 | 20.25 " |
부하 용량 | 800의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 20.25 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dbt-1200-p.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 12 " |
후면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
후방 캐스터 폭 | 2" |
휠 지름 | 12 " |
휠 타입 | 폴리온 스틸 |
휠 너비 | 2" |
폭 | 29 " |
선박 중량 (kg) | 27.45 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 62.23 |
선박 폭 (cm) | 67.31 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.