항목 | 오일 필터 크러셔 |
사이클 타임 | 12 초. |
힘 | 13000파운드 @ 120psi |
높이 | 41.5 " |
길이 | 27 " |
측정 단위 | 마다 |
모터 HP | 4 마력 |
상 | 1 |
타입 | 전기, 유압 |
사용 가능한 길이 | 9" |
사용 가능한 너비 | 9" |
전압 | 208-230V |
폭 | 25 " |
선박 중량 (kg) | 180 |
선박 높이 (cm) | 105.41 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8479820080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.