VESTIL 오일 필터 분쇄기
Vestil 오일 필터 크러셔는 사용한 오일과 필터를 빠르고 쉽고 안전하게 재활용하도록 설계되었습니다. 이 크러셔는 차고 및 수리점에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 사용 가능한 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CM-T | - | - | - | - | ₩ 1,042,287 | |
B | CM-1 | 27 " | 18 " | 8" | 13.75 " | ₩ 6,641,574 | |
C | CM-2 | 41.5 " | 27 " | 9" | 25 " | ₩ 18,590,472 | |
C | CM-D | 44 " | 22 5 / 8 " | - | 29 " | ₩ 2,552,429 |
오일 필터 크러셔
Vestil 오일 필터 크러셔는 재활용을 위해 자동차 / 기계 오일 필터를 분쇄하도록 설계되었습니다. 선택한 모델은 최대 4 개의 스핀 온 필터를 동시에 분쇄 할 수있는 견고한 강판과 남은 필터 오일을 처리하기위한 내장 폐유 배출 연결을 특징으로합니다. 통풍이 잘되지 않는 밀폐 된 공간에서 사용하기 쉽도록 완전히 밀폐 된 팬 냉각 모터가 있습니다. 27, 41, 41.5 및 44 인치 높이로 제공되는 다양한 오일 필터 분쇄기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
작동 메커니즘
- 오일 필터 크러셔는 오일 필터 캔에 고압을 가하여 오일을 빠르게 추출하는 기계입니다. 추출된 오일은 재활용을 위해 수집되거나 폐유 가열기에 사용됩니다. 분쇄된 필터는 콤팩트한 금속 조각이 되어 유해 폐기물로 처리되지 않고 재활용에 적합합니다.
특징
자주 묻는 질문
Vestil CrushMaster 2 크러셔는 어떤 유형의 필터를 수용할 수 있습니까?
이 크러셔 장치는 표준 크기 필터와 대형 트럭 필터를 모두 수용할 수 있습니다.
이 Vestil 오일 필터 크러셔를 선택하는 동안 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
- 필터 타입
- 적재량
- 분쇄 속도
- 전기 유압
- 공압 유압 장치
이 Vestil CM-2 오일 필터 크러셔의 최대 파쇄력은 얼마입니까?
Vestil CrushMaster-2 오일 필터 크러셔 장치는 37500lb의 최대 파쇄력을 제공합니다.