항목 | 오일 필터 크러셔 |
색상 | 파란색 |
높이 | 27 " |
길이 | 18 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
UPC | 691215011211 |
사용 가능한 길이 | 8" |
사용 가능한 너비 | 8" |
폭 | 13.75 " |
선박 중량 (kg) | 114.75 |
선박 높이 (cm) | 68.58 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 34.93 |
HS 코드 | 8479820080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.