VESTIL CCM-48-5 강철 코일 리프터 클래스 II 캐리지 장착형, 48 x 5-1/2인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코일 리프팅 램 |
생산 능력 | 5500의 파운드. |
수정 중인 클래스 | Taxonomysupport@syndigo.com으로 분류학에 연락처하세요. |
색상 | 파란색 |
깊이 | 55 " |
클래스에 적합 | 캐리지 클래스 II |
높이 | 20.5 " |
길이 | 55 " |
부하 용량 | 5500의 파운드 |
자재 | 강철 |
설치 | 캐리지 장착 |
극 직경 | 5-9 / 16 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ccm-48-5.pdf |
램 직경 | 5 5 / 8 " |
사용 가능한 램 길이 | 48 " |
폭 | 11.5 " |
선박 중량 (kg) | 97.65 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 142.24 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 수직 무게 중심 | 생산 능력 | 높이 | 폭 | 수평 무게 중심 | 항목 | 길이 | 램 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCM-24-4 | - | 3000의 파운드. | 20.5 " | 11.5 " | - | 코일 리프팅 램 | 31 " | 4 1 / 2 " | ₩ 1,426,950 | ||
CCM-24-5 | - | 5500의 파운드. | 20.5 " | 11.5 " | - | 코일 리프팅 램 | 31 " | 5 5 / 8 " | ₩ 1,720,390 | ||
CCM-36-4 | - | 3000의 파운드. | 20.5 " | 11.5 " | - | 코일 리프팅 램 | 43 " | 4 1 / 2 " | ₩ 1,507,800 | ||
CCM-36-5 | - | 5500의 파운드. | 20.5 " | 11.5 " | - | 코일 리프팅 램 | 43 " | 5 5 / 8 " | ₩ 2,054,885 | ||
CCM-48-4 | - | 3000의 파운드. | 20.5 " | 11.5 " | - | 코일 리프팅 램 | 55 " | 4 1 / 2 " | ₩ 1,804,075 | ||
CCM-60-4 | 14 1 / 4 " | 3000의 파운드. | 20.5 " | 11.5 " | 14 " | 코일 리프팅 램 | 67 " | 4 1 / 2 " | ₩ 1,794,520 | ||
CCM-60-5 | - | 5500의 파운드. | 20.5 " | 11.5 " | - | 코일 리프팅 램 | 67 " | 5 5 / 8 " | ₩ 2,287,215 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.