항목 | 코일 리프팅 램 |
생산 능력 | 5500의 파운드. |
수정 중인 클래스 | Taxonomysupport@syndigo.com으로 분류학에 연락처하세요. |
색상 | 파란색 |
깊이 | 54 " |
포크 포켓 센터 | 24 " |
포크 포켓 높이 | 2 1 / 2 " |
포크 포켓 사이즈 | 7 "중앙에 1-2 / 2"W x 1-2 / 24 "H |
포크 포켓 너비 | 7.5 " |
높이 | 29.25 " |
수평 무게 중심 | 11 1 / 8 " |
길이 | 54 " |
부하 용량 | 5500의 파운드 |
자재 | 강철 |
최대 코일 폭 | 17 1 / 2 " |
마운트 스타일 | 포크 |
설치 | 포크 장착 반전 |
극 직경 | 5-9 / 16 " |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-ccf-48-5.pdf |
램 직경 | 5 5 / 8 " |
UPC | 691215059886 |
사용 가능한 램 길이 | 48 " |
수직 무게 중심 | 15 1 / 4 " |
폭 | 34 " |
선박 중량 (kg) | 147.42 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 215.9 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 수평 무게 중심 | 길이 | 램 직경 | 사용 가능한 램 길이 | 수직 무게 중심 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCF-24-4 | 3000의 파운드. | 6 1 / 4 " | 30 " | 4 1 / 2 " | 24 " | 16 3 / 4 " | ₩ 2,403,555 | ||
CCF-24-5 | 5500의 파운드. | 6 3 / 4 " | 30 " | 5 5 / 8 " | 24 " | 16 1 / 8 " | ₩ 2,717,505 | ||
CCF-36-4 | 3000의 파운드. | 7 3 / 4 " | 42 " | 4 1 / 2 " | 36 " | 16 1 / 8 " | ₩ 2,274,387 | RFQ
| |
CCF-36-5 | 5500의 파운드. | 8 3 / 4 " | 42 " | 5 5 / 8 " | 36 " | 15 3 / 8 " | ₩ 2,997,452 | RFQ
| |
CCF-48-4 | 3000의 파운드. | 9 3 / 4 " | 54 " | 4 1 / 2 " | 48 " | 15 5 / 8 " | ₩ 2,363,112 | RFQ
| |
CCF-60-4 | 3000의 파운드. | 12 1 / 8 " | 66 " | 4 1 / 2 " | 60 " | 15 1 / 8 " | ₩ 2,362,832 | ||
CCF-60-5 | 5500의 파운드. | 14 " | 66 " | 5 5 / 8 " | 60 " | 14 1 / 4 " | ₩ 2,507,645 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.