VESTIL CCF 시리즈 코일 램/리프터, 포크 장착형
Vestil CCF 시리즈 코일 리프팅 램은 무거운 코일, 롤 및 원통형 자재를 효율적이고 안전하게 처리하고 운반하도록 설계되었습니다. 제조 시설, 창고 및 유통 센터에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 수평 무게 중심 | 길이 | 램 직경 | 사용 가능한 램 길이 | 수직 무게 중심 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CCF-60-4 | 3000의 파운드. | 12 1 / 8 " | 66 " | 4 1 / 2 " | 60 " | 15 1 / 8 " | ₩ 2,510,690 | RFQ
|
B | CCF-48-4 | 3000의 파운드. | 9 3 / 4 " | 54 " | 4 1 / 2 " | 48 " | 15 5 / 8 " | ₩ 2,429,437 | RFQ
|
C | CCF-36-4 | 3000의 파운드. | 7 3 / 4 " | 42 " | 4 1 / 2 " | 36 " | 16 1 / 8 " | ₩ 2,257,692 | RFQ
|
D | CCF-24-4 | 3000의 파운드. | 6 1 / 4 " | 30 " | 4 1 / 2 " | 24 " | 16 3 / 4 " | ₩ 2,342,602 | |
E | CCF-36-5 | 5500의 파운드. | 8 3 / 4 " | 42 " | 5 5 / 8 " | 36 " | 15 3 / 8 " | ₩ 2,733,745 | RFQ
|
F | CCF-60-5 | 5500의 파운드. | 14 " | 66 " | 5 5 / 8 " | 60 " | 14 1 / 4 " | ₩ 2,347,625 | RFQ
|
G | CCF-24-5 | 5500의 파운드. | 6 3 / 4 " | 30 " | 5 5 / 8 " | 24 " | 16 1 / 8 " | ₩ 2,646,087 | |
H | CCF-48-5 | 5500의 파운드. | 11 1 / 8 " | 54 " | 5 5 / 8 " | 48 " | 15 1 / 4 " | ₩ 2,191,665 | RFQ
|
특징
- Vestil CCF 시리즈 코일 리프팅 램은 다양한 코일 재료를 조작할 수 있도록 맞춤화된 독특한 디자인을 갖추고 있어 최적의 핸들링 다양성을 보장합니다.
- 이 제품은 까다로운 산업 환경에서 내구성과 부식 방지를 위해 탄력 있는 파란색 코팅이 적용된 강철 구조를 특징으로 합니다.
- CCF 시리즈 포크 장착형 코일 램/리프터에는 장치를 지게차에 단단히 고정하는 안전 장치가 내장되어 있어 작업 중 우발적인 이탈을 방지하고 작업장 안전을 향상시킵니다.
- CCF 시리즈 포크 장착형 코일 리프팅 램은 24인치 간격으로 포크 포켓이 있어 안정성과 부착 용이성을 보장하는 동시에 각 모델의 엔지니어링 도면에 제공된 하중 중심 등급을 준수합니다.
자주 묻는 질문
이 코일 리프터에 대한 유지 관리 또는 관리 지침이 있습니까?
리프터의 수명을 연장하려면 윤활, 점검 등 정기적인 유지보수가 필수적입니다. 구체적인 관리 권장사항은 제조업체의 지침을 참조하세요.
이러한 코일 리프터를 사용할 때 작업자가 알아야 할 안전 예방 조치가 있습니까?
작업자는 항상 로드 중심 등급을 포함한 안전 지침을 준수해야 하며, 코일형 자재를 들어 올리거나 운반할 때 갑작스러운 움직임을 피하여 사고를 예방하고 안정성을 확보해야 합니다.
Vestil CCM 시리즈 코일 램/리프터를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 포크 트럭의 캐리지에서 타인을 제거합니다.
- 래치 레버를 '열림' 위치로 돌리고 지게차의 상부 캐리지 크로스바에 상부 캐리지 브래킷의 왼쪽을 설정합니다.
- 캐리지 크로스바를 따라 상단 캐리지 브래킷을 밀고 위치를 조정하여 하단 캐리지 브래킷이 하단 캐리지 크로스바의 노치에 맞도록 합니다.
- 노치는 크로스바 중앙에 있습니다. 백플레이트를 오른쪽이나 왼쪽(필요에 따라)으로 밀어 코일 무버를 캐리지 중앙에 놓습니다.
- 래치 레버를 다시 '닫힘' 위치로 움직여 코일 이동기를 캐리지에 래치합니다.
Vestil CCM 시리즈 코일 램/리프터를 작동하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
- 화물 또는 코일 리프터에 앉거나 타지 마십시오.
- 한 번에 하나의 코일을 운반하려면 코일 리프터를 사용하십시오.
- 코일은 극 끝에 걸려서는 안됩니다.
- 이 코일 무버는 평평하고 평평한 표면에서만 사용하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 블록과 단
- 수동 파이프 스레 더
- 흡입 라인 어큐뮬레이터
- 파우더 작동 식 네일 건 및 건 키트
- 마이크로 미터 액세서리
- 표면보호/먼지차단
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 차량외장 액세서리
- 하드웨어
- ARO 솔레노이드 공기 제어 밸브 4-Way
- WESCO 헤비 듀티 가위 리프트 테이블
- ARO 매니 폴드 10 스테이션
- HONEYWELL 레이저 안경
- BUSSMANN 170M 계열 특수 퓨즈
- NOTRAX 다이아몬드 CTE 실내 루스 레이 카펫 매트
- TENNSCO 선반 상자 가이드
- MAGLINER 캐스터 어셈블리
- LIFTOMATIC 싱글 드럼 및 더블 드럼 호이스트 탑재 드럼 핸들러
- GATES 동기 및 타이밍 벨트