ARO 솔레노이드 공기 제어 밸브 4-Way
필터
공기 밸브 유형 : 4 방향, 2 위치 , 주변 온도. 범위: 화씨 0도 ~ 122도 , CFM: 9 , 부피 계수: 0.25 , NEMA 분류: NEMA 4 , 전체 높이: 1.75 " , 전반적인 너비: 19 / 32 " , 파이프 크기: 5 / 16 " , 전력 소비: 1.9 승 , 압력 범위: 0 ~ 115 psi , 변속 기술: 솔레노이드 / 파일럿
스타일 | 모델 | 액추에이터 / 리턴 | 바디 스타일 | 전기 연결 | 전체 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S5DS9C-1-G | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 다양성 | DIN 커넥터 | 4 31 / 32 " | 120 VAC | ₩ 433,212 | |
B | S5DS9B-1-G | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 다양성 | 리드선 | 4.75 " | 24 VDC | ₩ 370,615 | |
C | S5DS9D-1-G | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 다양성 | DIN 커넥터 | 4 31 / 32 " | 24 VDC | ₩ 416,517 | |
D | S5SS9A-1 | 솔레노이드 / 스프링 | 다양성 | 리드선 | 3 23 / 64 " | 120 VAC | ₩ 247,537 | |
E | S5SS9D-1 | 솔레노이드 / 스프링 | 다양성 | DIN 커넥터 | 3.5 " | 24 VDC | ₩ 269,780 | |
F | S5SS9C-1 | 솔레노이드 / 스프링 | 다양성 | DIN 커넥터 | 3.5 " | 120 VAC | ₩ 274,172 | |
G | S5SSMA-1-G | 솔레노이드 / 스프링 | 바디 포트 | 리드선 | 3 25 / 64 " | 120 VAC | ₩ 257,179 | |
H | S5SSMC-1-G | 솔레노이드 / 스프링 | 바디 포트 | DIN 커넥터 | 3.5 " | 120 VAC | ₩ 291,235 | |
H | S5SSMD-1 | 솔레노이드 / 스프링 | 바디 포트 | DIN 커넥터 | 3.5 " | 24 VDC | ₩ 275,572 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 안전모 서스펜션
- 전동 드라이버
- 교체 가능한 팁 / 헤드
- 라디오 리모컨
- 야외 LED 메시지 표시
- 업장가구
- 손톱 및 톱마
- HVAC 제어 장치
- 실험실 보관 및 운송
- 호스 및 스프링클러 시스템
- DAP 기본 재료 : 하이브리드
- BL BEARINGS 앵귤러 볼 베어링, 고속 폴리 아미드
- SALSBURY INDUSTRIES 교체 용 받침대
- AMERICRAFT MANUFACTURING 수동 시작 스위치
- COOPER B-LINE 엔드 범퍼 레일 가드
- COOPER B-LINE B115 시리즈 XNUMX홀 코너 앵글
- EATON VCP-WR 유형 저전압 계전기
- Cementex USA 메트릭 육각 비트 플러시 연결 소켓, 1/2인치 스퀘어 드라이브
- LABCONCO 필터링된 인클로저
- LITHONIA LIGHTING LED 체적 표면 고정 장치