LITHONIA LIGHTING LED Volumetric Surface Fixtures
필터
색온도 : 3500K , CRI: 82 , 밝기 조절 가능 / 밝기 조절 불가: 가능 , 키: 3.875 " , 하우징 색상: 백 , 하우징 재질: 알류미늄 , LED 교체 대상: 2 램프 LFL , 와트당 루멘: 84 , 정격 수명: 50,000 시간. , 온도. 범위: 0에서 25도 C , 전압: 120/277 , 너비: 10.125 "
스타일 | 모델 | 길이 | 루멘 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | STL2 20L EZ1 LP835 | 24 " | 2200 | 26 | ₩ 486,955 | |
B | STL4 48L EZ1 LP835 | 48 " | 4800 | 50 | ₩ 691,687 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도구 및 기기 테스터
- 밀링 및 드릴링 액세서리
- 스플 라이스 키트
- HVAC 브러시 액세서리
- 아이들러 스프로킷
- 와이어코넥터
- Power Supplies
- 터미널 블록
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 플로트 밸브 및 액세서리
- ADAPT-ALL 황동 FBSP x FNPT 변환 어댑터
- LEGRIS 런 티셔츠
- AUTONICS 36 x 72mm 다중 패널 미터 AC
- WESTWARD 도구 비트, 고속 강철
- KILLARK VM 시리즈 고압 나트륨 라이트
- VESTIL SCSC 시리즈 Auto-Hite 카트
- AME INTERNATIONAL 비드 브레이커
- ANVIL 빔 클램프
- PASS AND SEYMOUR 플러그 로드 타이머 리셉터클
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 5/8-11 unc