그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔레노이드 공기 제어 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 솔레노이드 / 스프링 |
에어 밸브 유형 | 4 방향, 2 위치 |
주변 온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 122도 |
바디 스타일 | 바디 포트 |
CFM | 9 |
부피 계수 | 0.25 |
전기 연결 | DIN 커넥터 |
NEMA 분류 | NEMA 4 |
전체 높이 | 1.75 " |
전체 길이 | 3.5 " |
전체 폭 | 19 / 32 " |
재정의 | 잠금 또는 비 잠금 푸시 및 트위스트 |
파이프 크기 | 5 / 16 " |
전력 소비 | 1.9 승 |
압력 범위 | 0 ~ 115 psi |
이동 기술 | 솔레노이드 / 파일럿 |
전압 | 24 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 액추에이터 / 리턴 | 바디 스타일 | 전기 연결 | 전체 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5DS9B-1-G | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 다양성 | 리드선 | 4.75 " | 24 VDC | ₩ 385,927 | ||
S5DS9C-1-G | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 다양성 | DIN 커넥터 | 4 31 / 32 " | 120 VAC | ₩ 464,677 | ||
S5DS9D-1-G | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 다양성 | DIN 커넥터 | 4 31 / 32 " | 24 VDC | ₩ 432,652 | ||
S5SS9A-1 | 솔레노이드 / 스프링 | 다양성 | 리드선 | 3 23 / 64 " | 120 VAC | ₩ 260,557 | ||
S5SS9C-1 | 솔레노이드 / 스프링 | 다양성 | DIN 커넥터 | 3.5 " | 120 VAC | ₩ 287,787 | ||
S5SS9D-1 | 솔레노이드 / 스프링 | 다양성 | DIN 커넥터 | 3.5 " | 24 VDC | ₩ 286,912 | ||
S5SSMA-1-G | 솔레노이드 / 스프링 | 바디 포트 | 리드선 | 3 25 / 64 " | 120 VAC | ₩ 273,507 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.