VESTIL CA-KP-36R-6 회전목마, 36발, 6000파운드 용량
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캐 러셀 상판 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 6000의 파운드. |
색상 | 노란색 |
높이 | 2.81 " |
설치 하드웨어 포함 | 가능 |
길이 | 36 " |
자재 | 강철 |
작업 유형 | 손 운영 |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ca-kp-36r-6.pdf |
회전 유형 | Manual |
트레드 플레이트 높이 | 3 / 8 " |
턴테이블 직경 | 36 " |
턴테이블 높이 | 0.38 " |
UPC | 691215326414 |
폭 | 36 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 생산 능력 | 높이 | 항목 | 길이 | 트레드 플레이트 높이 | 턴테이블 직경 | 턴테이블 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-KP-3636-4 | 36 " | 4000의 파운드. | 2.69 " | 팔레트 캐 러셀 | 36 " | 1 / 4 " | 36 " | 0.25 " | ₩ 3,334,901 | ||
CA-KP-3636-6 | 36 " | 6000의 파운드. | 2.81 " | 팔레트 캐 러셀 | 36 " | 3 / 8 " | 36 " | 0.38 " | ₩ 3,636,589 | ||
CA-KP-4848-4 | 48 " | 4000의 파운드. | 2.69 " | 팔레트 캐 러셀 | 48 " | 1 / 4 " | 48 " | 0.25 " | ₩ 4,356,443 | ||
CA-KP-4848-6 | - | 6000의 파운드. | - | 팔레트 캐 러셀 | - | 3 / 8 " | - | - | ₩ 4,543,509 | ||
CA-KP-6060-4 | 60 " | 4000의 파운드. | 2.69 " | 팔레트 캐 러셀 | 60 " | 1 / 4 " | 60 " | 0.25 " | ₩ 5,099,156 | ||
CA-KP-6060-6 | 60 " | 6000의 파운드. | 2.81 " | 팔레트 캐 러셀 | 60 " | 3 / 8 " | 60 " | 0.38 " | ₩ 5,431,134 | ||
CA-KP-36R-4 | 36 " | 4000의 파운드. | 2.69 " | 캐 러셀 상판 | 36 " | 1 / 4 " | 36 " | 0.25 " | ₩ 3,335,080 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.