EATON Danfoss FCV7-10 시리즈 유량 제어 밸브
Eaton Danfoss FCV7-10 시리즈 유량 제어 밸브는 쓰레기 수거차, 수확기 및 산업 분야에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 02-113007 | ₩ 125,747 | RFQ
|
B | 02-171935 | ₩ 92,176 | RFQ
|
C | 02-112996 | ₩ 90,972 | RFQ
|
B | 02-113043 | ₩ 77,616 | RFQ
|
B | 02-113001 | ₩ 77,616 | RFQ
|
A | 02-153237 | ₩ 84,728 | RFQ
|
A | 02-113002 | ₩ 101,696 | RFQ
|
C | 02-163235 | ₩ 102,339 | RFQ
|
C | 02-163242 | ₩ 90,972 | RFQ
|
A | 02-113005 | ₩ 101,696 | RFQ
|
C | 02-113008 | ₩ 115,080 | RFQ
|
B | 02-163017 | ₩ 77,616 | RFQ
|
B | 02-113019 | ₩ 64,652 | RFQ
|
B | 02-113004 | ₩ 64,652 | RFQ
|
B | 02-113006 | ₩ 84,728 | RFQ
|
A | 02-162829 | ₩ 101,696 | RFQ
|
B | 02-163233 | ₩ 121,268 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 이 밸브의 유체는 한 위치에서 포트 1과 2와 포트 3과 4 사이에서 직접 흐릅니다.
- 그런 다음 작업자를 1도로 돌려 포트 4과 3와 포트 2에서 90 사이로 흐름을 유도합니다.
- 교차 전환 중에 포트 2과 4이 연결되는 동안 포트 1와 3는 차단됩니다.
특징
- 구조적 강성을 위한 강철 구조와 방수 및 오일 저항을 위한 Buna-N 씰이 특징입니다.
- 이 유량 제어 밸브는 오염을 제거하기 위해 ISO 청정도 코드 18/16/13 미크론을 준수합니다.
- 이러한 Vickers 장치는 나사를 통해 조정할 수 있으며 47 - 54 Nm의 구멍에 토크를 생성할 수 있습니다.
- 일부 모델에는 부식과 극한 온도에 견디는 알루미늄 하우징이 있습니다.
호환 액세서리
- Eaton 889632 예비 부품 씰 키트: 이 씰 키트에는 이 밸브의 마모되거나 손상된 씰을 교체하기 위한 Buna-N 씰이 장착되어 있습니다.
자주하는 질문
이 유량 제어 밸브의 작동 온도 범위는 무엇입니까?
-40 ~ 120도 C.
이 유량 제어 밸브와 호환되는 유체는 무엇입니까?
MIL-H-5606, SAE 10 및 SAE 20 표준을 준수하는 범용 유체는 Eaton Danfoss FCV7-10 시리즈 유량 제어 밸브와 호환됩니다.
이 유량 제어 밸브의 최대 압력 등급은 얼마입니까?
210 바.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 세척 병
- 마감
- 창 단열 키트
- 윤활 펌프
- 압력 게이지 패널 장착 키트
- 연마 휠
- 스토리지 보관함
- 밸브
- 수질 및 정화
- 밀링 공구
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T2, 60V
- WILKINS 역류 방지기
- 3M 열 수축 포크 터미널
- APPLETON ELECTRIC 천장 장착 형광등 설비
- DIXON 클램프 엔드 스템
- ENPAC 오일 전용 흡수성 양말
- ANVIL 무거운 용접 강철 브래킷
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 감소 Wyes, 소켓 x 소켓 x 소켓
- DAZOR Lumilus LED 데스크 베이스 라이트, 31인치
- Cementex USA 컨트랙터 시리즈, 40 Cal. 코트